Page 246 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 246
Pinze - pinza regolabile
Pinze regolabili per tubi e dadi, cerniera passante
Pinze regolabili per tubi e dadi, giunto scorrevole, 125 mm
Superficie lucidata. DIN ISO 8976.
Codice Dimensione
Prezzo unitario €
Superficie lucidata, impugnatura rivestita in vinile. DIN ISO 8976.
Codice
Prezzo unitario €
C5073383 170mm 10,76
C5073384 250mm 12,32
C5073385 300mm 18,97
Pinze regolabili per tubi e dadi, con scanalature di guida fresate
C5073380 9,35
Pinze regolabili per tubi e dadi professionali
Pinze a pappagallo per la presa di tubi, dadi e bulloni. Regolabili. Non isolate.
Superficie lucidata, impugnatura rivestita in vinile. DIN ISO 8976.
Prezzo Codice Dimensione unitario €
C5073378 250mm 10,11
C5073379 315mm 16,47
Pinze regolabili per tubi e dadi Premium
Tipo di Codice Tipo manico Lunghezza Lunghezza (a) ganascia
C4971948 Vinyl Grip 250 mm 10 Slip
Prezzo unitario €
11,93
1
Pinze regolabili per tubi e dadi, scatto veloce, cerniera passante, 330 mm
Superficie lucidata, impugnatura rivestita in vinile. DIN ISO 8976.
Pinze a pappagallo adatte alla presa di tubi, dadi e bulloni. Ganasce rinforzate e temperate. Dotate di impugnatura morbida a doppia densità per garantire ulteriore comfort. Conformi a DIN ISO 8976.
Codice
C5073382
Dimensione
330 mm
Prezzo unitario €
29,02
Codice Lunghezza
C4971962 240 mm
Lunghezza (a)
9-1/2 in
Prezzo unitario €
20,39
232
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
26903 33478 33485
33484 26922 33480