Page 241 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 241
Pinze - pinza a clip circolare
Pinze dritte esterne
Per il montaggio di anelli di sicurezza su alberi Ø 3 -140 mm. Forma robusta, forgiata. Punte resistenti, antiscivolo. Corpo e punte per pinze: acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio
Numero di modello
4611A0
4611A1
4611A2
4611A3
4611A4
Capacità ganascia Min-Max
3-10 mm
10-25 mm
19-60 mm
40-100 mm
85-140 mm
Finire
Nero atramento
Nero atramento
Nero atramento
Nero atramento
Nero atramento
Tipo manico
Plastic
Plastic
Plastic
Plastic
Plastic
Tipo di testa
A0
A1
A2
A3
A4
Tipo di ganascia
Esterno diritto
Esterno diritto
Esterno diritto
Esterno diritto
Esterno diritto
Lunghezza
140 mm
140 mm
180 mm
210 mm
320 mm
Codice
C2699096
C2699008
C2699009
C2699098
C2699173
Numero di modello
4611A0
4611A1
4611A2
4611A3
4611A4
Prezzo unitario €
11,38
10,81
11,90
12,91
22,53
Pinze con anello a molla per anelli di blocco esterni 8000 J
Pinza seeger con becchi dritti per esterni con impugnature con rivestimento in PVC
1
• Per anelli di blocco conforme con DIN 472, DIN 984
• DIN 5256 forma C
• Punte dritte
• Acciaio speciale forgiato al cromo-vanadio GEDORE e acciaio temperato • Lavorato di precisione, rafforzato e temprato in olio
Codice
C2700775
C2700776
C2700777
C2700778
C2393343
Lunghezza totale
140 mm
140 mm
175 mm
225 mm
300 mm
Capacità ganascia Min-Max
3-10 mm
10-25 mm
19-60 mm
40-100 mm
85-200 mm
Prezzo unitario €
19,60
18,60
19,60
25,00
38,50
• Nero con maniglie blu
Capacità ganascia Min-Max
8-13 mm
8-13 mm
12-25 mm
12-25 mm
19-60 mm
19-60 mm
40-100 mm
40-100 mm
85-140 mm
85-140 mm
Dimensione Prezzo
Codice
C1450764
C1450763
C1450766
C1450765
C1450768
C1450767
C1450770
C1450769
C1450772
C1450771
Lunghezza totale
129 mm
141 mm
129 mm
141 mm
169 mm
183 mm
214 mm
230 mm
292 mm
322 mm
punta
0,9 mm
0,9 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,8 mm
1,8 mm
2,3 mm
2,3 mm
3,2 mm
3,2 mm
unitario €
9,75
8,85
9,90
8,85
10,13
9,38
11,25
10,43
19,20
18,00
Utensili a mano e immagazzinamento
227
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6682
41074 7254