Page 240 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 240
Pinze - pinza a clip circolare
Pinza seeger con becchi dritti per interni con impugnature con rivestimento in PVC
2890 Pinze
Codice
C2700769
C4447573
C2700770
C2700771
C2393359
Lunghezza totale
140 mm
140 mm
180 mm
225 mm
300 mm
Capacità ganascia Min-Max
8-12 mm
12-25 mm
19-60 mm
40-100 mm
85-200 mm
Prezzo unitario €
17,50
16,50
18,50
23,00
31,00
Pinze per anelli elastici interni senza molla di ritorno
DIN 5256
Finitura: nera, trattamento anticorrosione
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni, impugnature con rivestimento in PVC Ganasce piegate a 90°, punte forgiate
Codice
C3998805
C1250809
C1250810
C1250811
C3417006
Capacità ganascia Min-Max
8-15 mm
12-25 mm
19-60 mm
40-100 mm
85-165 mm
Lunghezza
127 mm
140 mm
180 mm
210 mm
300 mm
Prezzo unitario €
16,60
18,80
19,61
25,06
26,45
Pinze a gomito interne
Per il montaggio di anelli di sicurezza interni per fori Ø 8 -140 mm. Forma robusta, forgiata. Punte resistenti, antiscivolo. Corpo e punte per pinze: acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio
Numero di modello
4421J01
4421J11
4421J21
4421J31
4421J41
Capacità ganascia Min-Max
8-13 mm
12-25 mm
19-60 mm
40-100 mm
85-140 mm
Finire
Nero atramento
Nero atramento
Nero atramento
Nero atramento
Nero atramento
Tipo manico
Plastic
Plastic
Plastic
Plastic
Plastic
Tipo di testa
J01
J11
J21
J31
J41
Tipo di ganascia
Piegatura esterna
Piegatura esterna
Piegatura esterna
Piegatura esterna
Piegatura esterna
Lunghezza
130 mm
130 mm
170 mm
215 mm
300 mm
Codice
C2699147
C2699006
1 C2699007 C2699088
C2699212
Numero di modello
4421J01
4421J11
4421J21
4421J31
4421J41
Prezzo unitario €
11,16
11,16
11,38
12,60
21,48
Pinza seeger con becchi piegati a 90° per interni con impugnature con rivestimento in PVC
2900 Pinze
Codice
C2700772
C4447571
C2700773
C2700774
C2393342
Lunghezza totale
130 mm
130 mm
170 mm
210 mm
290 mm
Capacità ganascia Min-Max
8-12 mm
12-25 mm
19-60 mm
40-100 mm
85-200 mm
Prezzo unitario €
20,00
19,00
20,50
26,00
33,50
Pinze per anelli elastici esterni con molla di ritorno
DIN 5256
Finitura: nera, trattamento anticorrosione
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni, impugnature con rivestimento in PVC Ganasce diritte, punte forgiate
Codice
C3998821
C1250832
C1250833
C1250834
C3417019
Capacità ganascia Min-Max
3-10 mm
10-25 mm
19-60 mm
40-100 mm
85-165 mm
Lunghezza
140 mm
150 mm
180 mm
215 mm
295 mm
Prezzo unitario €
17,90
19,12
20,59
25,88
29,37
226
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
41073
41071
8400
7252
8399