Page 243 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 243
Pinze - pinza a clip circolare | Pinze - Set di pinze a clip circolare
Pinza seeger con becchi piegati a 45° per esterni con impugnature con rivestimento in PVC
Punte di ricambio per pinze per anelli elastici 2928
Punte di ricambio per pinze per anelli elastici esterni serie 2928
Codice
C2700912
C2700913
C2393344
C2393345
Lunghezza totale
140 mm
140 mm
175 mm
225 mm
Capacità ganascia Min-Max
3-10 mm
10-25 mm
19-60 mm
40-100 mm
Prezzo unitario €
21,50
20,50
21,50
26,50
Codice
C1250835
C1250837
C3417032
C3417033
Per l’uso con
160 mm
200 mm
250 mm
250 mm
Prezzo unitario €
9,52
9,52
9,52
9,52
Pinza seeger con becchi piegati a 90° per esterni con impugnature con rivestimento in PVC
Assortimento di pinze a clip circolare, confezione da 8 pezzi
Codice
C2700779
C2700780
C2700781
C2393346
C2393347
Lunghezza totale
135 mm
135 mm
175 mm
220 mm
300 mm
Capacità ganascia Min-Max
3-10 mm
10-25 mm
19-60 mm
40-100 mm
85-200 mm
Prezzo unitario €
21,50
20,50
21,50
26,50
40,50
Il set contiene 4 quattro pinze a clip circolare esterne e 4 quattro pinze a clip circolare interne. Contenuti del set: Dritte esterne 10-25 mm Tipo A1, Dritte esterne 19-60 mm Tipo A2, Piegatura esterna 10-25 mm Tipo A11, Piegatura esterna 19-60 mm Tipo A21, Dritte interne 12-25 mm Tipo J1, Dritte interne 19-60 mm Tipo J2, Piegatura interna 12-25 mm Tipo J11, Piegatura interna 19-60 mm Tipo J21.
2928 Pinze regolabili
Codice
C5073391
Set di pinze di precisione Circlip a 4 pezzi
Prezzo 1 unitario €
75,62
Pinze reversibili che includono la gamma completa di pinze per anelli elastici tradizionali
Pinze brevettate dotate di punte intercambiabili (diritta, a 15° e 90°) facilmente installabili, adatte per anelli elastici interni o esterni
Con le misure da 160 e da 200 mm sono incluse 5 coppie di punte; con la misura da 250 mm sono incluse 6 coppie di punte
Adatta per anelli interni con diametro da 8 a 100 mm e per anelli esterni con diametro da 3 a 100 mm
Questo spiega l´importanza di pinze come il modello 2928-160 che copre tutta una serie di applicazioni che in precedenza richiedevano l´uso di diversi utensili
Queste pinze reversibili sono dotate di un meccanismo di arresto (automatico
sul modello 2928-250) che facilita l´uso e impedisce che l´anello elastico venga danneggiato in seguito all´applicazione di una forza eccessiva
Codice
C1250836
C1250838
C1250839
Capacità ganascia Min-Max
7-26 mm
10-51 mm
32-102 mm
Lunghezza
160 mm
Prezzo unitario €
35,72
Astuccio di materiale sintetico molto resistente. Con pratica chiusura rapida, regolabile Modello: Contenente pinze di precisione per anelli di sicurezza per massime esigenze.
200 mm 50,45
Numero Codice Parte
C2713984 001957
Contenuto del kit
48 11 J1 12-25mm Internal straight, 48 11 J2 19-60mm Internal straight, 49 11 A1 12-25mm External straight, 49 11 A2 19-60mm External straight
Prezzo unitario €
62,65
250 mm
72,01
Utensili a mano e immagazzinamento
229
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8403 41076
41075
7511
33683
8404