Page 242 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 242
Pinze - pinza a clip circolare
Pinze a gomito esterne
Per il montaggio di anelli di sicurezza su alberi Ø 3 -140 mm. Forma robusta, forgiata. Punte resistenti, antiscivolo. Corpo e punte per pinze: acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio
Numero di modello
4621A01
4621A11
4621A21
4621A31
4621A41
Capacità ganascia Min-Max
3-10 mm
10-25 mm
19-60 mm
40-100 mm
85-140 mm
Finire
Nero atramento
Nero atramento
Nero atramento
Nero atramento
Nero atramento
Tipo manico
Plastic
Plastic
Plastic
Plastic
Plastic
Tipo di testa
A01
A11
A21
A31
A41
Tipo di ganascia
Piegatura esterna
Piegatura esterna
Piegatura esterna
Piegatura esterna
Piegatura esterna
Lunghezza
125 mm
125 mm
170 mm
200 mm
300 mm
Codice
C2699097
C2699012
C2699010
C2699099
C2699138
2990 Pinze
Numero di modello
4621A01
4621A11
4621A21
4621A31
4621A41
Prezzo unitario €
12,43
11,77
12,91
14,31
24,46
Pinze con anello a molla per anelli di blocco esterni 8000 A
1
Pinze per anelli elastici esterni con molla di ritorno
DIN 5256
Finitura: nera, trattamento anticorrosione
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni, impugnature con rivestimento in PVC Ganasce piegate a 90°, punte forgiate
• Per anelli di blocco conforme con DIN 471, DIN 983 • DIN 5254 forma A
• Punte dritte
• Con molla per apertura
• Con protezione da blocco
• Acciaio speciale forgiato al cromo-vanadio GEDORE e acciaio temperato • Lavorato di precisione, rafforzato e temprato in olio
• Nero con maniglie rosse
Codice
C3417147
C1250846
C1250847
C1250848
C3998844
Capacità ganascia Min-Max
3-10 mm
10-25 mm
19-60 mm
40-100 mm
85-165 mm
Lunghezza
127 mm
140 mm
180 mm
200 mm
289 mm
Prezzo unitario €
18,63
21,16
22,30
28,15
31,41
Capacità ganascia Min-Max
3-10 mm
3-10 mm
10-25 mm
10-25 mm
19-60 mm
19-60 mm
40-100 mm
40-100 mm
85-140 mm
85-140 mm
Dimensione Prezzo
Codice
C1450750
C1450749
C1450752
C1450751
C1450754
C1450753
C1450756
C1450755
C1450758
C1450757
Lunghezza totale
130 mm
141 mm
130 mm
141 mm
170 mm
182 mm
210 mm
230 mm
305 mm
320 mm
punta
0,9 mm
0,9 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,8 mm
1,8 mm
2,3 mm
2,3 mm
3,2 mm
3,2 mm
unitario €
11,10
10,20
10,50
9,68
11,55
10,50
12,75
12,23
22,50
20,70
228
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
8405
6678
7255