Page 239 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 239
Pinze - pinza a clip circolare
Pinza a clip circolare professionale
2800 Pinze
Per inserire e rimuovere clip circolari.
Pinze per anelli elastici interni senza molla di ritorno
DIN 5256
Finitura: nera, trattamento anticorrosione
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni, impugnature con rivestimento in PVC Ganasce diritte, punte forgiate
Codice
C4971465
C4971466
C4971467
C4971468
C5073387
C4971469
C4971470
C4971471
C4971472
C5073388
C4971481
C4971473
C4971474
C4971475
C5073389
C4971489
C4971476
C4971477
C4971478
C5073390
Tipo di ganascia
Esterno diritto
Esterno diritto
Esterno diritto
Esterno diritto
Esterno diritto
Piegatura esterna
Piegatura esterna
Piegatura esterna
Piegatura esterna
Bent 90
Interno diritto
Interno diritto
Interno diritto
Interno diritto
Interno diritto
Piegatura esterna
Piegatura esterna
Piegatura esterna
Piegatura esterna
Bent 90
Tipo di testa
A0
A1
A2
A3
A4
A01
A11
A21
A31
A41
J0
J1
J2
J3
J4
J01
J11
J21
J31
J41
Prezzo unitario €
10,52
9,96
11,03
13,33
22,49
11,46
10,86
11,93
13,62
23,87
8,66
9,06
9,70
11,28
22,05
9,73
10,30
10,52
12,70
22,61
Codice
C3416945
C1250802
C1250803
C1250804
C3416948
Capacità ganascia Min-Max
8-13 mm
12-25 mm
19-60 mm
40-100 mm
85-165 mm
Lunghezza
140 mm
150 mm
180 mm
225 mm
310 mm
Prezzo unitario €
15,38
17,41
18,55
24,33
25,14
1
Pinze dritte interne
Per il montaggio di anelli di sicurezza interni per fori Ø 8 -140 mm. Forma robusta, forgiata. Punte resistenti, antiscivolo. Corpo e punte per pinze: acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio
Numero di modello
4411J0
4411J1
4411J2
4411J3
4411J4
Capacità ganascia Min-Max
8-13 mm
12-25 mm
19-60 mm
40-100 mm
85-140 mm
Finire
Nero atramento
Nero atramento
Nero atramento
Nero atramento
Nero atramento
Tipo manico
Plastic
Plastic
Plastic
Plastic
Plastic
Tipo di testa
J0
J1
J2
J3
J4
Tipo di ganascia
Interno diritto
Interno diritto
Interno diritto
Interno diritto
Interno diritto
Lunghezza
140 mm
140 mm
180 mm
225 mm
320 mm
Codice
C2699149
C2699004
C2699005
C2699095
C2699174
Numero di modello
4411J0
4411J1
4411J2
4411J3
4411J4
Prezzo unitario €
9,80
9,80
10,50
11,90
20,08
Utensili a mano e immagazzinamento
225
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26676
7249
8397