Page 238 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 238
Pinze - set di pinze
Assortimento di 6 pezzi di pinze e cacciaviti Premium con custodia in vinile
Set di pinze “Basic” a 4 pezzi
In inserto protettivo preformato in materiale espanso
per banchi di lavoro e carrelli portautensili. Per la
conservazione ordinata degli utensili. Cavità preformate
per l’alloggiamento preciso delle pinze. Dimensioni
dell’inserto in materiale espanso (L x L x A): 335 x 165 x
33 mm. Materiale: robusto materiale espanso bicolore a CACCIAVITI:
9853 Assortimento pinze
Assortimento di utensili composto da pinze regolabili, chiave a rullino e tronchesi
In confezione di cartone
Confezione appendibile o riponibile sullo scaffale
pori chiusi Modello: Quattro pinze in materiale espanso.
• Punte con finitura nera antispelatura lavorate con sistema di precisione per un accoppiamento perfetto
• Acciaio al cromo-molibdeno-vanadio con rinforzo di precisione
• Raffinato design ergonomico e materiali in plastica di qualità superiore per un’impugnatura confortevole
• Impugnatura con tecnologia a due componenti per
un’elevata e più semplice trasmissione di coppia • Tutte le impugnature sono dotate di fori per
appendere gli attrezzi in modo da consentire ordine
in officina PINZE:
• Acciaio per utensili di alta qualità fucinato, rinforzato
e temperato
• Taglienti ulteriormente rinforzati a induzione e
sottoposti a fresatura di precisione
• Giunti rivettati in acciaio con meccanismo di flusso
• Placcatura in cromo lucido multistrato per offrire
protezione dalla ruggine
• Impugnatura con tecnologia a due componenti per
un’elevata e più semplice trasmissione di coppia
Contiene: Pinze combinate 180 mm, Pinze diagonali 160 mm, 2,5 x 75 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, PZ 2 x 100 mm
Codice
C1251832
Set di pinze Pro
Prezzo unitario €
71,61
Codice Numero Parte
C2714072 002001V01
9897 Assortimento pinze
Prezzo unitario €
93,63
1 Assortimento di utensili composto da pinze regolabili, tronchesi, pinze universali e pinze a becchi mezzotondi In confezione di cartone
Confezione appendibile o riponibile sullo scaffale
Codice
C6808025
C4971944
C4971963
C5079107
C4968989
9873 Assortimento pinze
Prezzo unitario €
46,75
8,54
13,52
2,69
8,69
Le pinze IRWIN® VISE-GRIP® hanno bordi taglienti temperati a induzione che le rendono più affilate, più a lungo.
Le pinze sono inoltre dotate di ganasce forgiate per forza aderente massima e impugnature sagomate ProTouch che assicurano maggiore comfort e minor sforzo della mano.
Le certificazioni TüV/GS dimostrano gli alti standard di produzione del sottomarchio VISE-GRIP®.
Codice Contenuto del kit
C4189733 150mm Diagonal Cutter, 200mm Long Nose Plier, 175mm Com-
bination Plier
Set pinze FatMax®
Prezzo unitario €
30,27
Codice Contenuto del kit
C1251837 8824 slip joint, 2628G-160 combination, 2101G-160 side
cutting, 2430GT-160 long snipe nose
Prezzo unitario €
89,51
Assortimento di utensili composto da chiave a rullino 9072P e pinze regolabili 8224
In confezione di cartone
Confezione appendibile o riponibile sullo scaffale
Prezzo Codice unitario €
C1251833 69,57
Pinze a becco lungo - 150 mm, tronchesi diagonali- 165 mm e pinze universali 165 mm.
Tronchese temprato ad induzione e ganasce con impugnatura bimateriale. Forgiata in acciaio al cromo.
Codice
C4199945
Prezzo unitario €
***
224
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
8576
7509
8263
161436
9714
9439
8569