Page 22 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 22
Chiavi - chiavi combinate
Assortimento chiavi combinate OPEN-BOX, lunghe
Chiave a combinazione 1 B
Chiave combinata
DIN 3113 forma B/ISO 7738 forma B, acciaio al cromo, cromate.
• Conforme a DIN 3113 forma B, ISO 3318, ISO 7738 • Anello spostato di 10° dall’asta, anelli ultra resistenti ma pareti sottili
• Misure 5 e 5,5 con anello esagonale e fino a 6 con profilo UD
• Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, rivestito di cromo, anelli lucidati
• * non standardizzato
Chiave combinata ad angolo dimensioni metriche Standard: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 e DIN 3113
Materiale: Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Forchetta con angolo 15° con testa sottile per maggiore accessibilità
Profilo Dynamic Drive 12 punti per una maggiore durata della vite e del dado
Estremità poligonale inclinata di 15°
Cromata, satinata per una superficie di elevata qualità SB = confezione self-service
Descrizione Codice del prodotto
C3748913 Serie 14/15 chiave di
combinazione, APERTA-AD ANELLO, Lunga
Contenuto del kit
10 - 11 - 12
- 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 32
Prezzo unitario €
186,93
Chiavi combinate metriche sfalsate
Codice
C1450276
C1422074
C2666014
C2552470
C1450284
C2703822
C1450248
C1450249
C1450251
C1450252
C1450253
C1450254
C1450255
C1450256
C2703823
C1450257
C2703824
C2703825
C1450263
C2552459
C1450264
C2552460
C2552461
C1450265
C2552462
C2552463
C1450270
C1450271
C2552464
C2557966
C2552465
C2703826
C2552466
C1450275
C2668453
C3447495
C2668454
C1450280
C1450282
C1450283
C1450285
Dimensione
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
32 mm
33 mm
34 mm
36 mm
38 mm
41 mm
46 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
Prezzo unitario €
5,34
5,34
5,09
5,04
4,97
5,64
5,59
6,05
6,34
6,87
6,92
8,20
8,87
9,16
10,25
10,73
11,48
11,93
13,26
14,46
14,96
15,89
16,04
16,94
19,35
20,70
21,45
22,50
25,73
29,18
41,33
46,28
49,88
67,35
83,10
103,50
143,55
286,43
317,03
359,10
421,50
Codice
C3410370
C3410371
C3410372
C1250519
C1250520
C1250521
C1250522
C3410358
C1250523
C3410359
C1250524
C3410360
C1250525
C3410361
C3410362
C1250526
C3410363
C1250527
C3410364
C3410365
C3410366
C3410367
C3410368
C1250528
C3410369
C1250529
C2543136
C5040672
C2824327
C5057269
Dimensione
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
32 mm
34 mm
65 mm
70 mm
75mm
80 mm
Prezzo unitario €
5,25
5,17
5,82
5,82
6,22
6,59
7,16
7,20
8,54
9,19
9,52
10,66
11,15
11,80
12,29
13,83
14,89
15,62
16,36
16,52
17,58
20,10
21,48
22,54
23,52
30,51
303,51
318,16
380,81
422,31
• L’estremità sfalsata ad anello aiuta ridurre gli ostacoli nella rotazione e a minimizzare l’affaticamento della mano.
• Realizzate in acciaio al cromo-vanadio temprato
a caldo per una resistenza che supera le specifiche 1 internazionali
• La placcatura professionale previene la corrosione delle chiavi
• Testate per durare a vita
Codice
C6821017
C6821018
C6821019
C6821020
C6821021
C6821022
C6821023
C6821024
C6821025
C6821026
C6821027
C6821028
C6821029
C6821030
C6821031
C6821032
C6821033
C6821034
C6821035
C6821036
Dimensione
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
Prezzo unitario €
2,68
2,68
3,74
4,12
4,37
4,55
5,05
5,24
6,05
6,24
6,92
7,61
7,61
8,11
9,61
10,60
11,87
14,48
17,64
19,53
8
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
165024
10289
6429
41228