Page 237 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 237
Pinze - pinza a crimpare | Pinze - set di pinze
Pinze a crimpare autoregolanti per terminali a bussola
Set di pinze Powerpack a 3 pezzi
Utensili in confezione di plastica termoformata con coperchio trasparente. Assortimento in elegante imballo con foro per espositore Self-service. Dimensioni (L x A x P): 170 x 370 x 40 mm. Materiale: cartone resistente stampato Modello: Pinze con teste lucide e maniglie rivestite in plastica.
Per serrare terminali a bussola secondo DIN 46228 parte 1+4. Adattamento autoregolante alla dimensione del terminale a bussola desiderato: nessuna crimpatura sbagliata per l’utilizzo della matrice errata. Per puntali isolati a terminale gemellato nella capacitá indicata. Introduzione laterale dei terminali a bussola nell´utensile. Qualità di crimpaggio costante con dispositivo di arresto forzato (sbloccabile). Forza di serraggio tarata in fabbrica in modo preciso (calibrata). Forza di serraggio maggiorata dalla trasmissione a leva articolata. Elevata maneggevolezza grazie ai manici confortevoli e al peso leggero. Acciaio al cromo vanadio, bonificato, temperato ad olio Modello: Serraggio esagonale per l’ottimo posizionamento in aree remote.
Numero
Codice Parte Contenuto del kit
C2713798 002010 180mm high leverage combination plier, 160mm high leverage diagonal cutter and 250mm Cobra
waterpump plier.
Set di pinze a 3 pezzi
Utensili in confezione di plastica termoformata con coperchio trasparente. Assortimento in elegante imballo con foro per espositore Self-service. Dimensioni (L x A x P): 170 x 370 x 40 mm. Materiale: cartone resistente stampato Modello: Pinze con teste pulite e manici rivestiti in resina sintetica.
Prezzo unitario €
50,49
Crimpare Capacità (Max)
10 AWG
Capacità di Crimpare (Min)
28 AWG
Crimpatura Max Capacity
6,0 mm2
Capacità Min Crimpatura
0,08 mm2
Diametro Capacità
0,08-6,0
Finire
Brunito
Lunghezza
180 mm
Dimensioni del filo
28-10
Codice
C2725757
Set di 5 pinze
Numero di modello
975314
Prezzo unitario €
141,75
Numero
Codice Parte Contenuto del kit
C2713799 002011 Combination Plier 180mm, Snipe Nose Plier 200mm, Diagonal Cutter 160mm
3 pezzi Pinza Set
Prezzo unitario €
47,16
1
Set di 5 pinze per usi pesanti con impugnatura bicomponente, fornite in una valigetta di plastica.
Contenuto: Pinze per la meccanica universali 180 mm, tronchesi diagonali 160 mm, pinze spelafili 160 mm, pinze a becco lungo 160 mm e pinze a becco curvo 170 mm.
Codice
C4971965
Prezzo unitario €
58,81
Utensili in confezione di plastica termoformata con coperchio trasparente. Assortimento in elegante imballo con foro per espositore Self-service. Dimensioni (l x h x p): 170 x 370 x 40 mm. Materiale: cartone stampato. Pinze con teste pulite e impugnature rivestite in resina sintetica o in materiale bicomponente.
Numero
Codice Parte Contenuto del kit
C4963853 00 20 09 V01 03 02 180 Combination Pliers 180mm70 02 160 Diagonal Cutter 160mm87 01 250 KNIPEX
Prezzo unitario €
49,00
Cobra 250mm
Utensili a mano e immagazzinamento
223
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26905
7337
199145
7257 7505