Page 236 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 236
Pinze - pinza a crimpare
Pinze a crimpare autoregolanti
Per serrare terminali a bussola secondo DIN 46228 parte 1+4. Adattamento autoregolante alla dimensione del terminale a bussola desiderato: nessuna crimpatura sbagliata per l’utilizzo della matrice errata. Per puntali isolati a terminale gemellato nella capacitá indicata. Introduzione frontale dei terminali a bussola nell´utensile. Qualità di crimpaggio costante con dispositivo di arresto forzato (sbloccabile). Forza di serraggio tarata in fabbrica in modo preciso (calibrata). Forza di serraggio maggiorata dalla trasmissione a leva articolata. Elevata maneggevolezza grazie ai manici confortevoli e al peso leggero. Acciaio al cromo vanadio, bonificato, temperato ad olio Modello: Serraggio da 0,08 a 10 mm in un profilo. Possibilità di introdurre lateralmente i terminali a bussola fino a 2,5 mm.
Pinze a crimpare per connettori occidentali
Crimpare Capacità (Max)
7 AWG
Capacità di Crimpare (Min)
28 AWG
Crimpatura Max Capacity
7 AWG
Capacità Min Crimpatura
0,08 mm2
Diametro Capacità
0,08-10,0
Finire
Brunito
Lunghezza
190 mm
Dimensioni del filo
28-7
Crimpatura Max Capacity
11,68 mm2
Capacità Min Crimpatura
9,65 mm2
Diametro Capacità
RJ 11/12 (6) 9,65mm RJ 45 (8) 11,68mm
Finire
Brunito
Lunghezza
200 mm
Codice Numero di modello
C2699148 975308
Pinze a crimpare autoregolanti
1
Prezzo unitario €
132,56
Utensile professionale per troncare e spelare cavi piatti, non schermati per telefono. Per serrare connettori tipo “Western” a 6 e 8 poli RJ 11⁄12 (larghezza 9,65 mm) e RJ
45 (larghezza 11,68 mm). Crimpaggio parallelo di precisione. Qualità di crimpaggio costante con dispositivo di arresto forzato (sbloccabile). Con tronchese e lama spelacavi per cavo piatto con lunghezze di 6 e 12 mm. Con funzione supplementare di spelatura per cavi a sezione tonda. Acciaio al cromo vanadio, bonificato, temperato ad olio Descrzione: Forza di serraggio maggiorata dalla trasmissione a leva articolata per operazioni meno faticose. Qualità di crimpaggio costante con dispositivo di arresto forzato (sbloccabile). Utensile professionale per troncare e spelare cavi piatti, non schermati per telefono. Per serrare connettori tipo “Western” a 6 e 8 poli RJ 11⁄12 (larghezza 9,65 mm) e RJ 45 (larghezza 11,68 mm). Crimpaggio parallelo di precisione. Con tronchese e lama spelacavi per cavo piatto con lunghezze di 6 e 12 mm. Con funzione supplementare di spelatura per cavi a sezione tonda. Testa brunita, manici rivestiti in materiale bicomponente.
Prezzo Codice Numero di modello unitario €
C2699195 975110 30,63
Pinze a crimpare autoregolanti per terminali a brussola
Per serrare terminali a bussola secondo DIN 46228 parte 1+4. Adattamento autoregolante alla dimensione del terminale a bussola desiderato: nessuna crimpatura sbagliata per l’utilizzo della matrice errata. Per puntali isolati a terminale gemellato nella capacitá indicata. Introduzione laterale dei terminali a bussola nell´utensile. Qualità di crimpaggio costante con dispositivo di arresto forzato (sbloccabile). Forza di serraggio tarata in fabbrica in modo preciso (calibrata). Forza di serraggio maggiorata dalla trasmissione a leva articolata. Elevata maneggevolezza grazie ai manici confortevoli e al peso leggero. Acciaio al cromo vanadio, bonificato, temperato ad olio Modello: Crimpaggio a sezione quadra per superfici ottimali indipendentemente dal posizionamento della connessione.
Per serrare terminali a bussola secondo DIN 46228 parte 1+4. Adattamento autoregolante alla dimensione del terminale a bussola desiderato: nessuna crimpatura sbagliata per l’utilizzo della matrice errata. Per puntali isolati a terminale gemellato nella capacitá indicata. Introduzione frontale dei terminali a bussola nell´utensile. Qualità di crimpaggio costante con dispositivo di arresto forzato (sbloccabile). Forza di serraggio tarata in fabbrica in modo preciso (calibrata). Forza di serraggio maggiorata dalla trasmissione a leva articolata. Elevata maneggevolezza grazie ai manici confortevoli e al peso leggero. Acciaio al cromo vanadio, bonificato, temperato ad olio Modello: Serraggio da 0,08 a 10 e 16 mm in un profilo. Con levetta di selezione per la regolazione del campo di serraggio 0,08 - 10 o 16,0 mm.
Prezzo Codice Numero di modello unitario €
C2699224 975309 143,11
Codice
C2699053
Numero di modello
975304
Prezzo unitario €
134,66
Crimpare Capacità (Max)
5 AWG
Capacità di Crimpare (Min)
7 AWG
Crimpatura Max Capacity
16,0 mm2
Capacità Min Crimpatura
7 AWG
Diametro Capacità
0,08+16,0
Finire
Brunito
Lunghezza
190 mm
Dimensioni del filo
7+5
Crimpare Capacità (Max)
7 AWG
Capacità di Crimpare (Min)
28 AWG
Crimpatura Max Capacity
7 AWG
Capacità Min Crimpatura
0,08 mm2
Diametro Capacità
0,08-10,0
Finire
Brunito
Lunghezza
180 mm
Dimensioni del filo
28-7
222
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
7340 7349
7285
7280