Page 235 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 235
Pinze - pinza a crimpare
Pinza a crimpare MultiCrimp® con caricatore rapido
Strumento a crimpare
Un unico utensile per le più comuni operazioni di crimpaggio. Sostituzione rapida e semplice delle matrici di crimpaggio senza ulteriori utensili. Disposizione delle matrici per capicorda all’interno del supporto girevole. Pinza potente, confortevole, di qualità professionale. Crimpaggio sicuro come con matrici di crimpaggio fisse. Qualità
di crimpaggio costante tramite profili di precisione e dispositivo di arresto forzato (sbloccabile). Acciaio al cromo vanadio, bonificato, temperato ad olio Caricatore circolare: resina sintetica, rinforzata in fibra di vetro Modello: Pinza per crimpare con caricatore circolare e 5 matrici di ricambio per connettori a spina non isolati (ampiezza 4,8 + 6,3 mm) da 0,5 - 6,0 mm - terminali preisolati maschi e femmine da 0,5 - 6,0 mm - terminali a bussola da 0,25 - 6,0 mm - terminali non isolati maschi e femmine da 0,5 - 10 mm - connettori di testa non isolati da 1,5 - 10 mm.
Prezzo Codice Numero di modello unitario €
C2714068 973302 218,49
Pinze a crimpare con effetto leva “PreciForce”
Qualità di crimpaggio costante tramite profili di precisione e dispositivo di arresto forzato (sbloccabile). Forza di serraggio tarata in fabbrica in modo preciso (calibrata). Forza di serraggio maggiorata dalla trasmissione a leva articolata. Ottima maneggevolezza tramite comoda impugnatura, peso leggero, lunghezza contenuta e manici ergonomici. Acciaio al cromo vanadio, bonificato, temperato ad olio
Per connessioni elettriche senza saldatura. Riduce del 30 % la forza manuale necessaria rispetto alle tradizionali pinze per cablaggio grazie ad un rapporto di trasmissione di nuova concezione. Qualità di crimpaggio costante tramite profili di precisione e dispositivo di arresto forzato (sbloccabile). Forza di serraggio tarata in fabbrica in modo preciso (calibrata). Impiego con due mani per serraggi facili su conduttori di grandi sezioni. Manegevolezza ergonomica dovuta al baricentro bilanciato, testa piegata e manici di forma confortevole. Acciaio al cromo vanadio, bonificato, temperato ad olio
Numero di modello
Applicazione
Crimpatura Max Capacity
Capacità Min Crimpatura
Diametro Capacità
Finire
Lunghezza
Numero di posizioni crim- patura
Dimensioni del filo
975205
Connettori a spina aperti non isolati 6,0 mm2
0,5 mm2
0,5-6,0 mm2
Brunito
250 mm
3
20-10
975206
Terminali isolati & connettori a spina
6 mm2
0,5 mm2
0,5-6,0 mm2
Brunito
250 mm
3
20-10
Finire
Brunito
Lunghezza
250 mm
Codice
C2699038
C2699039
Numero di modello
975205
975206
Prezzo unitario €
121,84
96,78
1
Numero di modello
Crimpare Capacità (Max)
Capacità di Crimpare (Min)
Crimpatura Max Capacity
Capacità Min Crimpatura
Diametro Capacità
Finire
Lunghezza
Dimensioni del filo
Codice
C2699283
C2699284
C2699286
C2699287
C2699288
C2699285
975230
15 AWG
7 AWG
10,0 mm2
7 AWG
1,5-10,0
Brunito
220 mm
15-7
975238
23 AWG
10 AWG
6,0 mm2
10 AWG
0,25-6,0
Brunito
220 mm
23-10
975233
20 AWG
7 AWG
10,0 mm2
7 AWG
0,5-10,0
Brunito
220 mm
20-7
Numero di modello
975230
975233
975235
975236
975238
975234
975235
20 AWG
10 AWG
6,0 mm2
10 AWG
0,5-6,0
Brunito
220 mm
20-10
Prezzo unitario €
89,91
89,91
103,38
84,39
89,91
975236
20 AWG
10 AWG
6,0 mm2
10 AWG
0,5-6,0
Brunito
220 mm
20-10
975234
27 AWG
13 AWG
2,5 mm2
0,1 mm2
0,1-2,5
Brunito
220 mm
27-13
103,51
Utensili a mano e immagazzinamento
221
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7346
7283
7343