Page 234 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 234
Pinze - pinza a crimpare
Pinze a crimpare per terminali a bussola
Pinze a crimpare per terminali a bussola
Per terminali a bussola a crimpare secondo DIN 46228 parti 1+4 nel campo 0,25 fino a 2,5 mm. Serraggio in matrici marchiate trapezoidali per collegamenti affidabili tra il manicotto e il conduttore. Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio
Per terminali a bussola a crimpare secondo DIN 46228 parti 1+4 nel campo 0,25 fino a 16 mm. Serraggio in matrici marchiate trapezoidali per collegamenti affidabili tra il manicotto e il conduttore. Con 9 incavi profondi, superfici laterali coniche. Acciaio speciale, forgiato, temperato ad olio
Crimpare Capacità (Max)
13 AWG
Capacità di Crimpare (Min)
23 AWG
Crimpatura Max Capacity
2,5 mm2
Capacità Min Crimpatura
0,25 mm2
Diametro Capacità
0,25-2,5 mm2
Tipo di testa
Lucidato
Lunghezza
145 mm
Dimensioni del filo
23-13
Crimpare Capacità (Max)
5 AWG
Capacità di Crimpare (Min)
20 AWG
Crimpatura Max Capacity
16 mm2
Capacità Min Crimpatura
0,25 mm2
Diametro Capacità
0,25 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 0,5; 0,75-1,0; 1,5; 16
Lunghezza
180 mm
Dimensioni del filo
23; 18-17; 15; 13; 11; 10; 7; 5
Codice Numero di modello
C2699313 9762145A
Pinza a crimpare MultiCrimp® con caricatore rapido
Prezzo unitario €
20,52
Codice
C2699315
Numero di modello
9772180
Prezzo unitario €
27,26
1 Un unico utensile per le più comuni operazioni di crimpaggio. Sostituzione rapida e semplice delle matrici di crimpaggio senza ulteriori utensili. Disposizione delle matrici per capicorda all’interno del supporto girevole. Pinza potente, confortevole, di qualità professionale. Crimpaggio sicuro come con matrici di crimpaggio fisse. Qualità
di crimpaggio costante tramite profili di precisione e dispositivo di arresto forzato (sbloccabile). Acciaio al cromo vanadio, bonificato, temperato ad olio Caricatore circolare: resina sintetica, rinforzata in fibra di vetro Modello: Pinze per crimpare con caricatore circolare e 3 matrici di ricambio per connettori a spina non isolati (ampiezza 4,8 + 6,3 mm) da 0,5 - 6,0 mm - terminali preisolati maschi e femmine da 0,5 - 6,0 mm - terminali a bussola da 0,25 - 6,0 mm.
Prezzo Codice Numero di modello unitario €
C2714067 973301 167,69
Finire
Brunito
Lunghezza
250 mm
220
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
7288
7350 7290