Page 233 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 233
Pinze - Tenaglie per cementisti | Pinze - Pinze per recinzioni | Pinze - pinza ad avvolgimento cavi
Tenaglia ad elevato rapporto di trasmissione
Per torcere e tagliare il filo dal rullo in una sola operazione, rapida e sicura. Torsione e taglio del filo in un’unica operazione. Articolazione con elevato rapporto di trasmissione, quindi lavoro meno faticoso anche utilizzando fili metallici di maggior spessore. Forma estremamente stretta per l’impiego in luoghi di difficile accesso. Elevato assorbimento delle vibrazioni dovute al taglio: quindi massima protezione dei tendini e della muscolatura. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 61 HRC. Acciaio speciale bonificato, forgiato, temperato ad olio
2855 Pinze a frenare
Finitura: nera, trattamento anticorrosione
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Per svolgere operazioni di torsione precise e veloci con grande risparmio di tempo Utilizzabili per fili e torsioni di qualsiasi lunghezza
Una volta afferrato il filo è possibile eseguire tutte le torsioni necessarie semplicemente premendo e tirando l´apposito pulsante
Il modello reversibile elimina la necessità di un secondo utensile semplicemente ruotando il manicotto reversibile brevettato che da la possibilità di torcere il filo sia a destra che a sinistra
Il modello più piccolo può essere utilizzato facilmente anche in spazi ristretti
Questo utensile è ideale per fissare con filo tutti i punti esposti a vibrazioni
Forma: ganasce piegate a 30°, con tronchese
Capacità: per fili fino a 1,04 mm di diametro per il modello 2855 e 1,06 mm di diametro per il modello 2855 D; adatte per filo di acciaio inossidabile
Numero di modello
9911300
Capacità di taglio - Hard Wire
2.0 mm
Capacità di taglio - Medium / Hard Metals
3.8 mm
Finire
Nero atramento
Tipo manico
Rivestimento in plastica
Lunghezza
300 mm
Codice Numero di modello
Prezzo unitario €
Codice
C1250808
C3416989
Capacità di taglio - Hard Wire
1.04 mm
1.6 mm
Lunghezza
224 mm
282 mm
Prezzo unitario €
112,29
142,40
C2699166 9911300 19,78
Utensile per recinzioni, 265 mm
Superficie lucidata, impugnatura rivestita in vinile. DIN ISO 5743.
Codice
C5073386
Pinza piegafili
Pinze a crimpare per terminali
1
Prezzo unitario €
20,81
Superficie lucidata, impugnatura rivestita in vinile. DIN ISO 5743.
Codice
C6836163
C6836164
Lunghezza
140 mm
180 mm
Prezzo unitario €
15,55
21,12
DBGM, per fissaggi di sicurezza, con tagliente e ganasce a rombo per una presa sicura, piegate a 40°, per fili fino a 1,6 mm Diametro in mm (dec.in. 0,06).
Codice
C3980388
C3980209
Descrizione del prodotto
6575 Pinze attorciglia fili, reversibili, 230mm
6575 Pinze attorciglia fili, reversibili, 280mm
Lung- Finire hezza
Color 60 in canna di
fucile
48 in
Prezzo unitario €
124,50
133,65
Utensili a mano e immagazzinamento
219
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10707 33486 7302
171660
8398