Page 232 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 232
Pinze - Tenaglie per cementisti
2339 Pinze
Tenaglia ad elevato rapporto di trasmissione
Finitura: rivestimento con polvere epossidica, trattamento anticorrosione Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Con elevata capacità di leva
Dimensione 300 mm per un effetto leva ancora maggiore
Adatte per attorcigliare e tagliare filo medio duro nei cantieri edili IP = confezione industriale
Per torcere e tagliare il filo dal rullo in una sola operazione, rapida e sicura. Torsione e taglio del filo in un’unica operazione. Articolazione con elevato rapporto di trasmissione, quindi lavoro meno faticoso anche utilizzando fili metallici di maggior spessore. Forma estremamente stretta per l’impiego in luoghi di difficile accesso. Elevato assorbimento delle vibrazioni dovute al taglio: quindi massima protezione dei tendini e della muscolatura. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 61 HRC. Acciaio speciale bonificato, forgiato, temperato ad olio
Numero di modello
9910250
9910300
Capacità di taglio - Hard Wire
1.8 mm
2.0 mm
Capacità di taglio - Medium / Hard Metals
3.3 mm
3.8 mm
Finire
Nero atramento
Lunghezza
250 mm
300 mm
Codice
C2550367
C3411531
C3411532
C3998737
Capacità di taglio
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,5 mm
Lunghezza
220 mm
250 mm
280 mm
300 mm
Prezzo unitario €
13,67
15,38
17,41
18,88
Codice
C4028014
C2698996
Numero di modello
Prezzo unitario €
9910250 15,44
9910300 19,25
Pinze di costruzione - 9”/225 mm (senza impugnature)
La nuova gamma IRWIN Vise-Grip di tronchesine, cavachiodi e pinze da costruzione è prodotta in acciaio al nichel-cromo con bordi taglienti temperati a induzione che rimangono affilati più a lungo con perfetto taglio pulito. Queste pinze sono dotate di impugnatura gommata sottile che le rende perfette per l’utilizzo con o senza guanti.
1 Queste pinze presentano gli stessi standard di alta qualità delle pinze marchiate Vise-Grip.
Prezzo Codice unitario €
C4189730 9,87
Pinze di costruzione - 9”/225 mm
La nuova gamma IRWIN Vise-Grip di tronchesine, cavachiodi e pinze da costruzione è prodotta in acciaio al nichel-cromo con bordi taglienti temperati a induzione che rimangono affilati più a lungo con perfetto taglio pulito. Queste pinze sono dotate di impugnatura gommata sottile che le rende perfette per l’utilizzo con o senza guanti. Queste pinze presentano gli stessi standard di alta qualità delle pinze marchiate Vise-Grip.
Prezzo Codice unitario €
C4189729 10,04
Tenaglia ad elevato rapporto di trasmissione
Per torcere e tagliare il filo dal rullo in una sola operazione, rapida e sicura. Torsione e taglio del filo in un’unica operazione. Articolazione con elevato rapporto di trasmissione, quindi lavoro meno faticoso anche utilizzando fili metallici di maggior spessore. Forma estremamente stretta per l’impiego in luoghi di difficile accesso. Elevato assorbimento delle vibrazioni dovute al taglio: quindi massima protezione dei tendini e della muscolatura. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 61 HRC. Acciaio speciale bonificato, forgiato, temperato ad olio
Numero di modello
9914300
Capacità di taglio - Hard Wire
2.0 mm
Capacità di taglio - Medium / Hard Metals
3.8 mm
Finire
Placcato al nickel
Lunghezza
300 mm
Codice Numero di modello
C2699056 9914300
Prezzo unitario €
21,35
218
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
9432 9433 8294
7296
7303