Page 231 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 231
Pinze - Tenaglie da carpentiere | Pinze - Tenaglie per cementisti
Pinze a torre con tenaglia/Pinze fissanti in acciaio
Tenaglie
Cavachiodi (senza rivestimento)
La nuova gamma IRWIN Vise-Grip di tronchesi, cavachiodi e pinze da costruzione è prodotta in acciaio al nichel-cromo con taglienti temprati a induzione che rimangono affilati più a lungo con perfetto taglio pulito. Queste pinze presentano gli stessi standard di alta qualità delle pinze marchiate Vise-Grip.
Finitura: rivestimento con polvere epossidica, trattamento anticorrosione
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni, impugnature con rivestimento in PVC per maggior comfort
Taglienti temprati ad induzione e rinforzati per sopportare possibili rotture in lavori come l’estrazione di chiodi e simili
Codice
C3421334
C4187534
C3998999
C3421335
C3421336
Lunghezza
150 mm
180 mm
225 mm
200 mm
250 mm
Prezzo unitario €
14,89
16,03
19,53
17,01
22,30
Codice
C4189731
Prezzo Dimensione unitario €
225 mm (senza impugnatura)
10,73
Per ruotare e tagliare cavi in un’operazione: rapida, affidabile ed economica. La tenaglia più venduta al mondo per precisione e durata insuperabile. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 61 HRC. Acciaio speciale bonificato, forgiato, temperato ad olio
Numero di modello
9900280
Capacità di taglio - Hard Wire
1.6 mm
Capacità di taglio - Medium / Hard Metals
2.4 mm
Finire
Nero atramento
Lunghezza
280 mm
Tenaglia 8381 TL
Cavachiodi con impugnatura rivestita
Codice
C2698904
Tenaglia
Numero di modello
9900280
Prezzo unitario €
12,78
• Tenaglie standard per lavori pesanti
• Conforme a DIN ISO 9243, forma A
• Estremità di taglio di precisione rafforzate ad induzione, durezza 61 - 63 HRC
• Testa smerigliata, nera con protettori maniglie blu (TL) • In acciaio di alta qualità adatto agli strumenti
La nuova gamma IRWIN Vise-Grip di tronchesi, cavachiodi e pinze da costruzione è prodotta in acciaio al nichel-cromo con taglienti temprati a induzione che rimangono affilati più a lungo con perfetto taglio pulito. Queste pinze sono dotate di impugnatura gommata sottile che le rende perfette per l’utilizzo con o senza guanti. Queste pinze presentano gli stessi standard di alta qualità delle pinze marchiate Vise-Grip.
Codice
C2698480
C2698478
C2698479
C2698482
Lunghezza totale
160 mm
180 mm
200 mm
250 mm
Prezzo unitario €
9,90
10,35
10,80
14,18
Codice
C4189732
Dimensione
250 mm
Prezzo unitario €
9,44
1
Tenaglia 8380 TL
Tenaglie per cementisti
Per ruotare e tagliare cavi in un’operazione: rapida, affidabile ed economica. La tenaglia più venduta al mondo per precisione e durata insuperabile. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 61 HRC. Acciaio speciale bonificato, forgiato, temperato ad olio
Numero di modello
9901220
9901250
Capacità di tag- lio - Hard Wire
1.6 mm
1.6 mm
Capacità di taglio - Medium / Hard Metals
2.4 mm
2.4 mm
Finire
Nero atramento
Nero atramento
Tipo manico
Rivestimento in plastica
Rivestimento in plastica
Lunghezza
220 mm
250 mm
• Tenaglie per filo resistente e taglio reti
• Conforme a DIN ISO 9242, forma A
• Estremità di taglio di precisione rafforzate ad induzione, durezza 61 - 63 HRC
• Per filo medio duro, 1,6 mm
• Testa smerigliata, nera con protettori maniglie blu (TL) • Testa geometricamente ottimizzata e area maniglie per uso ergonomico
• In acciaio di alta qualità adatto agli strumenti
Superficie lucidata, impugnatura rivestita in vinile. DIN ISO 9242.
Codice
C2699536
C2699537
C2699538
Lunghezza totale
225 mm
250 mm
280 mm
Prezzo unitario €
11,10
12,38
14,33
Codice
C5073372
C5073373
C5073374
C5073375
Prezzo Dimensione unitario €
200mm 9,71
220mm 10,39
250mm 11,81
280mm 12,97
Codice
C2698984
C2698985
Numero di modello
9901220
9901250
Prezzo unitario €
11,16
12,25
Utensili a mano e immagazzinamento
217
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6695
6699
8489
33476 48035
9434
7306
7307