Page 230 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 230
Pinze - Taglia cavi e corde | Pinze - Tenaglie da carpentiere
Taglia cavi e corde
Con due profili di crimpaggio per cappucci dei cavi Bowden e terminali di funi metalliche. Lavoro confortevole grazie alla forma affusolata e maneggevole e
alla molla di ritorno interna. Articolazione a vite per una guida precisa della lama, regolabile. Rapporto di trasmissione ottimale per un taglio con sforzo minimo. Durezza dei taglienti ca. 64 HRC. Acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad olio Descrizione: Con molla di ritorno e nottolino di arresto. Per funi mezzodolci fino a Ø 6 mm, per esempio tiranti flessibili, ma anche per cavi e tondini in acciaio. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione. Geometria del taglio particolare che evita lo sfilacciamento del cavo.
Prezzo Codice Numero di modello unitario €
C2708630 9561190 31,02
Tenaglie
Per massima sollecitazione. Apprezzata dai professionisti per la lavorazione precisa. Usura limitata e peso equilibrato. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 60 HRC. Acciaio speciale, forgiato, temperato ad olio
Tenaglie
Superficie lucidata, impugnatura rivestita in vinile. DIN ISO 9243.
Codice
C5073369
C5073370
C5073371
Dimensione
200mm
225mm
250mm
Prezzo unitario €
10,85
12,02
13,49
Numero di modello
9561190
Capacità di taglio
4 mm
Capacità di taglio - Hard Wire
2.5 mm
Capacità di taglio - Medium / Hard Metals
4.0 mm
Tipo manico
Rivestimento in plastica
Lunghezza
190 mm
Profondità massima di taglio
6 mm
1
Numero di modello
5001160
5001180
5001210
5001225
5001250
Capacità di taglio - Medium / Hard Metals
1.8 mm
2.0 mm
2.2 mm
2.2 mm
2.2 mm
Finire
Nero atramento
Nero atramento
Nero atramento
Nero atramento
Nero atramento
Tipo manico
Rivestimento in plastica
Rivestimento in plastica
Rivestimento in plastica
Rivestimento in plastica
Rivestimento in plastica
Lunghezza
160 mm
180 mm
210 mm
225 mm
250 mm
Codice
C2698261
C2698262
C2698263
C2698264
C2698265
Numero di modello
5001160
5001180
5001210
5001225
5001250
Prezzo unitario €
10,50
10,94
11,38
13,04
15,79
216
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
7347
7469 33475