Page 229 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 229
Pinze - tagliacavi
2520 Tagliacavi
Tagliacavi (principio a cricchetto, 3 fasi)
Tagliacavi per tagliare cavi di alluminio/rame (cavi telefonici, cavi elettrici, ecc.) con o senza filo portante
Finitura: nera, impugnature con vernice epossidica
Materiale: acciaio legato
Per garantire la massima durata dell´utensile, non utilizzare le parti affilate delle lame per tagliare materiali ferrosi; per questi lavori utilizzare le apposite tacche
Capacità di taglio: filo alluminio/rame di 30 mm di diametro con filo portante di 6 mm di diametro
Manegevolezza grazie al peso leggero (800 g) e alla costruzione compatta (lunghezza 320 mm) - impiego anche in condizioni di spazio ristretto. Taglia cavi
di rame e alluminio fino ad un diametro di 60 mm azionando a una o due mani. Taglienti temperati e rettificati di precisione tagliano in modo piano e pulito senza schiacciamenti. Per tagliare cavi in rame ed alluminio unipolari o a più fili (non utilizzabili per funi e filo di acciaio). Azionamento corona dentata su tre livelli
ed elevato rapporto di trasmissione per facilitare il taglio ad una o due mani. Rivestimento manici con superficie d´appoggio utile durante il taglio. Acciaio speciale bonificato, forgiato, temperato ad olio
2520-SH ricambi: lame, viti e dado
Capacità di taglio - Capacità di taglio - metallo
Lung- hezza
550 mm
Prezzo unitario €
113,92
Codice Copper Wire
C1250750 30 mm
2620-80 Tagliacavi
tenero
30 mm
Numero di modello
9532320
Dimensione cavo
600 mm2
Capacità di taglio
60 mm
Tipo manico
Con impugnatura multicomponente
Lunghezza
320 mm
Codice Numero di modello
C4167083 9532320
Cutter con guaina di tipo Bowden
Prezzo unitario €
270,46
Tagliacavi per tagliare cavi di alluminio/rame
Finitura: nera, impugnature con vernice epossidica
Materiale: acciaio legato
Per garantire la massima durata dell´utensile, non utilizzare le parti affilate delle lame per tagliare materiali ferrosi
Capacità di taglio: filo alluminio/rame di 420 mm di diametro
Codice Capacità di taglio - metallo tenero
C3416785 42 mm
Tagliacavi ad azione a cricchetto
Lunghezza
800 mm
Prezzo unitario €
185,52
1
Per tagliare cavi in rame ed alluminio unipolari o a più fili. Non utilizzabili per funi
e filo di acciaio. Con taglienti temperati e rettificati. Taglio netto e pulito senza schiacciamento. Azionamento con una sola mano grazie al sistema a cricchetto. Minimo sforzo grazie all’elevato rapporto di trasmissione. Avanzamento della lama regolabile in due posizioni per un taglio sicuro con minor sforzo. Maneggevole di peso ridotto e costruzione compatta - impiego anche in condizioni di spazio ristretto. Con fermo per evitare lo schiacciamento accidentale delle dita dell’operatore. Acciaio speciale bonificato, forgiato, temperato ad olio Modello: Rivestimento manici con superficie d´appoggio utile durante il taglio.
Prezzo Codice Numero di modello unitario €
C2698384 9531250 163,14
C2698385 9531280 218,97
Per cavi di tipo Bowden e filo metallico dolce fino al Ø 3,0 mm. (anche V2A).
Taglio facile, pulito grazie alla particolare forma dei taglienti. Taglienti a forma
di falce impediscono lo sfilacciamento del filo metallico. Minimo sforzo grazie all’elevato rapporto di trasmissione. Con molla di ritorno e nottolino di arresto. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione. Acciaio speciale bonificato, forgiato, temperato ad olio Descrizione: Con molla di ritorno e nottolino di arresto.
Numero di modello
9561150
Capacità di taglio
3,0 mm
Tipo manico
Rivestimento in plastica
Lunghezza
150 mm
Numero di modello
9531250
9531280
Dimensione cavo
240 mm2
380 mm2
Capacità di taglio
32 mm
52 mm
Tipo manico
Con impugnatura multicompo- nente
Con impugnatura multicompo- nente
Lunghezza
250 mm
280 mm
Codice Numero di modello
C2714056 9561150
Prezzo unitario €
20,69
Utensili a mano e immagazzinamento
215
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7358 8394 8298
7348 7357