Page 228 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 228
Pinze - tagliacavi
Cesoie per cavi
Pinze tagliacavi - 8”/200 mm
Descrzione:
• per tagliare cavi in rame ed alluminio unipolari o a più fili.
• non utilizzabili per filo di acciaio e cavi in rame trafilati a freddo.
• taglio netto e pulito senza schiacciamento.
• taglio facile e pulito con una sola mano.
• con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale. • acciaio speciale bonificato, forgiato, temperato ad olio
• strumento con maniglie rivestite in plastica
• pinze ruotabili di 180° (punte di taglio rivolte all’esterno)
• utilizzare per smantellare i cablaggi
• due posizioni di taglio
Codice Numero di modello
C4173526 9511165A
Cesoie per cavi
1
Codice
C4189738
Tagliacavi 210 mm
Prezzo unitario €
13,61
Numero di modello
9511165A
Dimensione cavo
50 mm2
Capacità di taglio
15 mm
Lunghezza
165 mm
Prezzo unitario €
21,18
Finitura nera con trattamento anticorrosione Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Comoda impugnatura bicomponente Apertura massima: 25 mm
Capacità di taglio: 18 mm Cu/Al Non adatto per cavi in acciaio
Codice
C3998733
Tronchesi a taglio laterale a leva 210 mm
Prezzo unitario €
45,40
Per tagliare cavi in rame ed alluminio unipolari o a più fili. Non utilizzabili per filo di acciaio e cavi in rame trafilati a freddo. Con taglienti temperati e rettificati. Taglio netto e pulito senza schiacciamento. Taglio facile e pulito con una sola mano.
Con fermo per evitare lo schiacciamento accidentale delle dita dell’operatore. Articolazione a vite regolabile, autobloccante. Acciaio speciale bonificato, forgiato, temperato ad olio
Numero di modello
9512165
9512200
Dimensione cavo
50 mm2
70 mm2
Capacità di taglio
15 mm
20 mm
Tipo manico
Con impugnatura multicompo- nente
Con impugnatura multicompo- nente
Lunghezza
165 mm
200 mm
Codice Numero di modello
C2708623 9512165
Prezzo unitario €
23,98
Materiale: Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Finitura nera
Applicazione: Tagliacavi per tagliare cavi di acciaio
Capacità massima consigliata: Filo di acciaio 130 kg/mm2: Ø 1,5 mm Taglia rivetti, chiodi, punte, viti, ecc.
Dispositivo di apertura e chiusura
Codice
C3998981
C2708635 9512200 38,63
Prezzo unitario €
30,68
214
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
7260
7362
41280
41276 9447