Page 21 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 21
Chiavi - chiavi combinate
Set 11 pezzi chiavi combinate Uniwrench metriche
Chiave a combinazione extra lunga 7 XL
11M Chiavi combinate
• Simile al DIN 3113
• Anello spostato di 15° dall’asta, con profilo UD • Asta in struttura a trave
• Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, rivestito di cromo
Chiave combinata, serie lunga, millimetri
Conforme alle norme ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 e DIN 3113
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Forchetta con angolo 15° con testa sottile per maggiore accessibilità
Estremità poligonale inclinata di 15°
Profilo Dynamic Drive 12 punti per una maggiore durata della vite e del dado
Cromata, satinata per una superficie di elevata qualità Per dimensioni da 41 a 60 mm vedere 1952M
Dimen- Prezzo
Codice
C2704609
C2703895
C2703896
C1450737
C2703921
C2703934
C1450738
C2703935
C2703936
C2703897
C1450739
C2703898
C1450740
C2703899
C2703937
C2704608
C1450741
C2552623
C1450742
C2552624
C2703938
C2552625
C1450743
C1450744
C1450745
sione
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
33 mm
34 mm
36 mm
41 mm
46 mm
Lunghezza totale
160 mm
170 mm
180 mm
190 mm
200 mm
210 mm
225 mm
235 mm
250 mm
265 mm
280 mm
295 mm
310 mm
340 mm
350 mm
375 mm
400 mm
450 mm
480 mm
500 mm
520 mm
520 mm
550 mm
600 mm
640 mm
unitario €
6,38
6,35
7,19
7,16
7,16
7,16
7,16
8,65
8,65
10,17
10,17
12,58
12,58
14,43
14,43
15,25
16,03
20,55
32,93
39,75
49,88
50,40
50,18
55,95
90,38
Lo speciale trattamento termico al cromo-vanadio crea Prezzo una parete sottile ma resistente. Il suo unico design
Codice
C1250424
C1250425
C1250406
C1250407
C1250408
C1250409
C1250410
C1250411
C1250412
C1250413
C1250414
C1250415
C1250416
C1250417
C1250418
C1250419
C1250420
C1250421
C1250422
C1250423
Codice
C3747226
C3747227
C3747228
C3747229
C3759759
C3759760
C3759761
C3759762
C3759763
C3759764
C3759765
C3759766
C3759767
C3759768
C3759769
C3759770
C3747230
C3747231
C3759771
C3759772
C3759773
C3759774
C3747232
C3759775
Dimensione
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
36 mm
38 mm
Dimensione
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
41 mm
Lunghezza unitario €
180 mm 6,18
180 mm 6,18
200 mm 6,84
200 mm 6,84
225 mm 7,85
225 mm 7,85
250 mm 9,44
250 mm 9,44
280 mm 10,42
280 mm 10,74
280 mm 10,74
310 mm 13,59
310 mm 13,59
350 mm 15,13
400 mm 17,33
450 mm 22,46
500 mm 27,26
500 mm 27,26
550 mm 34,09
550 mm 36,21
Lung- Prezzo hezza unitario €
125 mm 6,50
135 mm 6,22
145 mm 6,04
155 mm 7,32
165 mm 6,77
180 mm 7,19
180 mm 7,74
195 mm 8,42
210 mm 8,61
215 mm 9,70
230 mm 10,44
240 mm 10,99
255 mm 12,27
265 mm 12,72
280 mm 13,91
280 mm 14,65
300 mm 15,84
330 mm 18,03
385 mm 20,23
415 mm 25,36
430 mm 27,55
460 mm 40,10
480 mm 47,14
560 mm 59,50
a forchetta antiscivolo design permette di rimuovere
le viti danneggiate, compresi bulloni e dadi smussati fino al 70%. Il design ad anello può aprire vari tipi di dadi, per esempio bulloni e dadi a testa scanalata, a 12 punte, quadrati, a 6 punte, persino quelli a 6 punte e smussati fino al 50%. Include le seguenti misure: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm.
Codice
C4971685
Prezzo unitario €
69,73
Set chiave a combinazione 12 pezzi 10-32 mm 7 XL-012
• Misure più vendute
• Simile al DIN 3113
• Stessa misura ad ogni estremità, anello spostato di 15°, con profilo UD
• Asta in struttura a trave
• Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, rivestito di cromo
1
14 Chiavi combinate OPEN-BOX, lunghe
Codice
C1450736
Contenuto
10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32
Prezzo unitario €
178,88
11M/S8 Assortimento chiave combinata lunga 8 pezzi
DIN 3113 forma B/ISO 7738 forma B, acciaio al cromo, cromate.
Assortimento chiave combinata serie lunga in scatola di cartone nera
Codice
C1250426
Contenuto del kit
8 9 10 11 13 14 17 19 mm
Prezzo unitario €
61,03
Utensili a mano e immagazzinamento
7
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6667
10288
8315
8316
6670 26892