Page 227 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 227
Pinze - pinza a taglio finale
Tronchesi - 8”/200 mm
Pinze composte FatMax - Tronchesi
Le pinze IRWIN® VISE-GRIP® hanno bordi taglienti temperati a induzione che le rendono più taglienti, più a lungo.
Le pinze sono inoltre dotate di ganasce forgiate per forza aderente massima e impugnature sagomate ProTouch che assicurano maggiore comfort e minor sforzo della mano.
Le certificazioni TüV/GS dimostrano gli alti standard di produzione del sottomarchio VISE-GRIP®.
L’azione composta dell’impugnatura bimateriale fornisce il 70% in più di potenza di taglio e di presa. Ideali per il taglio di rifinitura di cavi, chiodi e bulloni.
Codice
C6862085
Lunghezza totale
190 mm
Prezzo unitario €
***
Codice
C4189737
Prezzo unitario €
13,18
Pinze con estremità di taglio ad elevato rapporto di trasmissione
Pinza di taglio ad estremità bullonata con elevata trasmissione
Con taglienti per filo metallico a bassa e ad alta resistenza e per filo armonico. Con capacit di taglio elevata senza sforzi, grazie alle simmetrie dell´angolo di taglio e al rapporto di trasmissione ottimale. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 64 HRC. Acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad olio
Prezzo Codice Numero di modello unitario €
C2698368 6701160 20,78
C2698369 6701200 25,64
1
Maggiore capacità di taglio rispetto ai tradizionali tronchesi con taglienti frontali con minor sforzo e migliore maneggevolezza. Per filo a bassa e ad alta resistenza e per filo armonico. Capacità di taglio particolarmente elevata con minor sforzo grazie all’ottimo rapporto di trasmissione. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 64 HRC. Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio Modello: Manici rivestiti in materiale bicomponente di forma affusolata senza collare per una migliore maneggievolezza ed un trasporto più pratico. Con ampia superficie di appoggio sui manici per una migliore distribuzione della pressione e un lavoro più confortevole.
Numero di modello
6701160
6701200
Capacità di taglio - Copper Wire
4,5 mm
5,0 mm
Capacità di taglio - Hard Wire
2.5 mm
3.0 mm
Capacità di taglio - Medium / Hard Metals
3.4 mm
3.8 mm
Capacità di taglio - Piano Wire
2.0 mm
2.5 mm
Capacità di taglio - in ferro dolce
4.5 mm
5.0 mm
Finire
Nero atramento
Tipo manico
Rivestimento in plastica
Lunghezza
160 mm
200 mm
Numero di modello
6102200
Capacità di taglio - Hard Wire
3.5 mm
Capacità di taglio - Medium / Hard Metals
4.0 mm
Capacità di taglio - Piano Wire
3.0 mm
Finire
Nero atramento
Tipo manico
Con impugnatura snella multicompo- nente
Lunghezza
200 mm
Codice Numero di modello
C2698433 6102200
Prezzo unitario €
38,59
Utensili a mano e immagazzinamento
213
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7466
9446
7468 200312