Page 226 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 226
Pinze - pinza a taglio finale
Tenaglia con tronchese tipo forte, C60 per filo duro
Pinze con estremità di taglio
Superficie lucidata, impugnatura rivestita in vinile. DIN ISO 5748.
Con taglienti per filo metallico a bassa e ad alta resistenza e per filo armonico. Con capacit di taglio elevata senza sforzi, grazie alle simmetrie dell´angolo di taglio e al rapporto di trasmissione ottimale. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 64 HRC. Acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad olio
Codice
C5073376
C5073377
Pinze con estremità di taglio
Dimensione
160mm
200mm
Prezzo unitario €
15,36
18,48
Numero di modello
6705160
6705200
Capacità di taglio - Copper Wire
4,5 mm
5,0 mm
Capacità di taglio - Hard Wire
2.5 mm
3.0 mm
Capacità di taglio - Medium / Hard Metals
3.4 mm
3.8 mm
Capacità di taglio - Piano Wire
2.0 mm
2.5 mm
Capacità di taglio - in ferro dolce
4.5 mm
5.0 mm
Finire
Pinza cromata
Pinza cromata
Tipo manico
Con impugnatura multicom- ponente
Con impugnatura multicom- ponente
Lunghezza
160 mm
200 mm
Codice
C2698271
C2698272
Prezzo Numero di modello unitario €
6705160 27,48
6705200 32,77
A bassa e ad alta resistenza e per filo armonico. Utilizzabile anche per legare e 1 tagliare fili di fermo per armature. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione,
Tronchesine (impugnature rivestite)
durezza ca. 61 HRC. Acciaio speciale bonificato, forgiato, temperato ad olio
Prezzo Codice Numero di modello unitario €
C2698251 6801180 11,55
C2698252 6801200 14,48
La nuova gamma IRWIN Vise-Grip di tronchesi, cavachiodi e pinze da costruzione è prodotta in acciaio al nichel-cromo con taglienti temprati a induzione che rimangono affilati più a lungo con perfetto taglio pulito. Queste pinze sono dotate di impugnatura gommata sottile che le rende perfette per l’utilizzo con o senza guanti. Queste pinze presentano gli stessi standard di alta qualità delle pinze marchiate Vise-Grip.
Numero di modello
6801180
6801200
Capacità di taglio - Copper Wire
3,2 mm
4,0 mm
Capacità di taglio - Hard Wire
2.5 mm
2.8 mm
Capacità di taglio - Medium / Hard Metals
3.2 mm
3.5 mm
Capacità di taglio - in ferro dolce
4.0 mm
Finire
Nero atramento
Tipo manico
Rivestimento in plastica
Lunghezza
180 mm
200 mm
Codice
C4189728
C4189727
C4189726
Dimensione
175 mm
200 mm
225 mm
Prezzo unitario €
8,39
8,84
9,96
212
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
7463 33477
9427
7236