Page 225 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 225
Pinze - Cutter diagonali
Tronchesi a taglienti diagonali per lavori pesanti con impugnature bi-material
Cutter diagolali per plastica e piombo
Codice
C2698581
C2698582
C4399179
C2698583
Lunghezza totale
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm
Capacità di taglio
1,4 mm
1,6 mm
1,8 mm
2,0 mm
Prezzo unitario €
24,50
26,50
31,00
34,50
Cutter diagolali per plastica e piombo
Con taglienti rettificati raso. Senza sfaccettature, per tagliare bavature di resina sintetica. Trancia di netto i materiali dolci come il piombo. Con molla di ritorno. Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio
Numero di modello
7211160
7221160
Angolo °
45°
85°
Tipo manico
Rivestimento in plastica
Rivestimento in plastica
Lunghezza
160 mm
160 mm
Con taglienti rettificati raso. Senza sfaccettature, per tagliare bavature di resina sintetica. Trancia di netto i materiali dolci come il piombo. Con molla di ritorno. Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio
Codice Numero di modello
C2698390 7211160
C2698391 7221160
2101PG Tronchesi a taglio laterale
Prezzo unitario €
28,18
32,20
Numero di modello
7201160
Angolo °
0°
Tipo manico
Rivestimento in plastica
Lunghezza
160 mm
Lunghezza della lama
,
Codice Numero di modello
C2698374 7201160
Cutter diagolali per plastica e piombo
Prezzo unitario €
17,89
1
Particolarmente studiato per tagliare conduttori in fibre ottiche (in fibra di vetro). Con taglienti rettificati raso. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione. Con molla di ritorno. Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio
Tronchesi a taglio laterale, sviluppati in conformità al programma scientifico ERGOTM ISO 5749
Finitura: nera, trattamento anticorrosione
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Impugnature ERGO costituite da materiale termoplastico su polipropilene duro per una presa perfetta
Taglienti temprati ad induzione
Tagliente a taglio raso senza smusso permette di tagliare ogni tipo di materiale plastico in modo ottimale
Giunto a vite per un eccellente movimento e allineamento accurato dei taglienti Ganasce arrotondate per lavorare in punti poco accessibili
Con molla di richiamo con funzione di apertura/chiusura
Capacità di taglio: rame 1.5 mm e materiale plastico PA (Nylon) 3 mm
Codice Capacità di taglio di plastica
C3411103 3 mm
Lunghezza
160 mm
Prezzo unitario €
30,84
Numero di modello
7251160
Angolo °
90°
Tipo manico
Plastic
Lunghezza
160 mm
Codice Numero di modello
C2698319 7251160
Prezzo unitario €
21,04
Utensili a mano e immagazzinamento
211
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7430 7294 41098
8749 7431