Page 224 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 224
Pinze - Cutter diagonali
Cesoia laterale power 8316
Pinze composte FatMax - Diagonali
• Conforme a DIN 5749
• Buona azione di leva per facilitare il taglio
• Estremità di taglio di precisione rafforzate ad induzione, durezza 63 - 65 HRC • Per filo duro/armonico - per i valori consultare la tabella
• Massima capacità di taglio Ø 1,4 - 2,0 mm
• Acciaio speciale al cromo-vanadio GEDORE e acciaio temperato, forgiato a stampo, rafforzato e temprato in olio
L’azione composta dell’impugnatura bimateriale fornisce il 70% in più di potenza di taglio e di presa. Ideali per tagliare il rame, l’alluminio e cavi metallici.
Codice Lunghezza totale
C6862083 200 mm
Tronchese per lavori pesanti - 210 mm
Prezzo unitario €
***
Codice
C2552637
C2698485
C2698469
Numero di modello
8316-160JC
8316-180JC
8316-200 JC
Lunghezza totale
160 mm
180 mm
200 mm
Prezzo unitario €
20,93
22,28
24,00
Tron.Lat El/Rap
1 Codice C3998726
C3998727
C3998728
Descrizione del prodotto
Prezzo unitario €
***
***
***
Nero ossidato/fosfatato, impugnatura rivestita in confortevole materiale bicomponente. DIN ISO 5743.
Codice
C6836169
1520 G Tronchesi a taglio laterale per lavori impegnativi
Prezzo unitario €
40,85
DIAG.CUT.PLIER H/LEV 160MM PVC
DIAG.CUT.PLIER H/LEV 180MM PVC
DIAG.CUT.PLIER H/LEV 200MM PVC
Cesoia laterale a elevato rapporto di trasmissione
ISO 5749.
Finitura: Cromata con trattamento anticorrosione.
Materiale: Acciaio legato ad alte prestazioni.
Impugnatura ErgoTM bicomponente.
Taglienti temprati a induzione.
Dotata di molla di richiamo con funzione di apertura/chiusura.
Codice Dimensione
C3998259 200 mm
Tronchesi a taglio laterale, per lavori impegnativi
Finitura: nera, trattamento anticorrosione
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni, impugnature costituite da materiale termoplastico su polipropilene duro per una presa perfetta
Forgiato con taglienti per filo armonico, filo duro e tenero
Impugnature molto lunghe offrono grande potenza ed elevata capacità di taglio Taglienti di precisione temprati ad induzione, 63-64 HRC
Prezzo unitario €
***
Codice Dimensione Capacità di taglio
C1250464 210mm 3,8 mm
Prezzo unitario €
33,28
210
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
41273 41274 6693
8670 171664
200310