Page 223 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 223
Pinze - Cutter diagonali
Cutter diagonale a elevato rapporto di trasmissione
Per massima sollecitazione continua. Elevata capacità di carico e lunga durata senza sforzo grazie all’ottimale combinazione tra il rapporto di leva e la geometria dei taglienti. Taglienti di precisione ulteriormente temperati ad induzione (durezza circa 64 HRC) per tutti i tipi di filo metallico incluso filo armonico. Acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad olio
Numero di modello
7402140
7402160
7402180
7402200
7402250
Capacità di taglio - Copper Wire
2,0 mm
2,5 mm
Capacità di taglio - Hard Wire
2.0 mm
2.5 mm
2.7 mm
3.0 mm
3.5 mm
Capacità di taglio - Medium / Hard Metals
3.1 mm
3.4 mm
3.8 mm
4.2 mm
4.6 mm
Capacità di taglio - Piano Wire
1.5 mm
2.0 mm
2.2 mm
2.5 mm
3.0 mm
Finire
Nero atramento
Nero atramento
Nero atramento
Nero atramento
Nero atramento
Tipo manico
Plastic
Plastic
Con impugnatura multicom- ponente
Con impugnatura multicom- ponente
Con impugnatura multicom- ponente
Lunghezza
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm
250 mm
Codice
C2698378
C2698300
C2698299
C2698360
C2698377
Numero di modello
7402140
7402160
7402180
7402200
7402250
Prezzo unitario €
18,90
19,47
21,44
22,88
27,34
Cutter diagonale ad alte prestazioni TwinForce
TRONCHESINA LATERALE ERGO HD 21HDG
1
Rapporto di trasmissione di forza ottimale grazie alla struttura della doppia articolazione. Taglio estremamente facilitato con minimo sforzo: taglio del 50 % ancora più facilitato rispetto ai curret diagonali ad alto rapporto di trasmissione Knipex. Trancia in modo netto e sicuro tutti i tipi di filo metallico, anche per materiale a nastro. Per tagli fini e grossolani. Minor impatto di taglio: maggiore sicurezza
per la mano. Massima protezione di tendini e muscolatura. Per un impiego più confortevole, per tagli multipli o particolarmente difficili. Elevata stabilità e funzione senza gioco grazie all’articolazione forgiata e fresata di precisione. Acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad olio
Tronchesi laterali per applicazioni pesanti sviluppate secondo il processo scientifico ERGOTM ISO 5749.Finitura: Finitura nera con trattamento anticorrosioneMateriale: Lega di acciaio ad elevate prestazioni, impugnatura ERGOTM bimateriale, superficie termoplastica su polipropilene resistente che offre una presa migliore. Taglienti temprati a induzione. Tagliente per applicazioni pesanti. Giunto a vite che offre una corsa eccellente e un allineamento accurato dei taglienti. La distanza dal giunto
al centro dei taglienti è ridotta: in questo modo, si determina una leva migliore e una maggiore capacità di taglio. La struttura in metallo è progettata per migliorare l’accessibilità in spazi ridotti. Dotato di una molla a ritorno brevettato con funzione on/off.IP: pacchetto industriale
Numero di modello
7372180
Capacità di taglio - Hard Wire
3.2 mm
Capacità di taglio - Medium / Hard Metals
4.6 mm
Capacità di taglio - Piano Wire
3.0 mm
Capacità di taglio - in ferro dolce
5.5 mm
Capacità di taglio - metallo tenero
5.5 mm
Lunghezza
180 mm
Prezzo unitario €
45,63
Codice
C6418972
C6084195
C6084201
C6419020
Lunghezza totale
145 mm
167 mm
185 mm
205 mm
Prezzo unitario €
***
***
***
***
Codice Numero di modello
C4028007 7372180
Utensili a mano e immagazzinamento
209
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7427
199149
7240