Page 222 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 222
Pinze - Cutter diagonali
Tronchesi a taglienti diagonali con impugnature bi-material
Cutter diagonale compatto X-Cut
Codice
C2698574
C2698575
Lunghezza totale
140 mm
160 mm
Capacità di taglio
1,6 mm
1,6 mm
Prezzo unitario €
22,50
25,00
Struttura a cerniera pressante: massima stabilità con peso ridotto. Articolazione forgiata con doppio alloggiamento per sollecitazione elevata e prolungata. Capacità di taglio elevata senza sforzi, grazie alle simmetrie dell’angolo di taglio e al rapporto di trasmissione ottimale con punto di articolazione spostato lateralmente. 20 %
di risparmio di forza rispetto ai tronchesi con tagliente laterale della medesima lunghezza. Grande apertura per cavi di maggior spessore. Taglio preciso anche
per filo sottile in rame. Struttura compatta e leggera. Utilizzo universale, nel assemblaggio, la manutenzione et nella produzione. Acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad olio
Tronchese laterale HD - 160 mm
Capacità di taglio - Hard Wire
2.7 mm
Capacità di taglio - Medium / Hard Metals
3.8 mm
Capacità di taglio - Piano Wire
2.2 mm
Capacità di taglio - in ferro dolce
4.8 mm
Capacità di taglio - metallo tenero
4.8 mm
Finire
Nero atramento
Tipo manico
Con impugnatura multicomponente
Lunghezza
160 mm
Codice Numero di modello
C4167079 7302160
Cutter diagonale a elevato rapporto di trasmissione
Prezzo unitario €
27,26
Superficie lucidata, impugnatura rivestita in vinile. DIN ISO 5749.
Codice
C6836166
Cutter diagonale compatto X-Cut
1
Prezzo unitario €
17,11
Per massima sollecitazione continua. Elevata capacità di carico e lunga durata senza sforzo grazie all’ottimale combinazione tra il rapporto di leva e la geometria dei taglienti. Taglienti di precisione ulteriormente temperati ad induzione (durezza circa 64 HRC) per tutti i tipi di filo metallico incluso filo armonico. Acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad olio
Struttura a cerniera pressante: massima stabilità con peso ridotto. Articolazione forgiata con doppio alloggiamento per sollecitazione elevata e prolungata. Capacità di taglio elevata senza sforzi, grazie alle simmetrie dell’angolo di taglio e al rapporto di trasmissione ottimale con punto di articolazione spostato lateralmente. 20 %
di risparmio di forza rispetto ai tronchesi con tagliente laterale della medesima lunghezza. Grande apertura per cavi di maggior spessore. Taglio preciso anche
per filo sottile in rame. Struttura compatta e leggera. Utilizzo universale, nel assemblaggio, la manutenzione et nella produzione. Acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad olio
Numero di modello
7405160
7405180
7405200
Capacità di taglio - Hard Wire
2.5 mm
2.7 mm
3.0 mm
Capacità di taglio - Medium / Hard Metals
3.4 mm
3.8 mm
4.2 mm
Capacità di taglio - Piano Wire
2.0 mm
2.2 mm
2.5 mm
Finire
Pinza cromata
Tipo manico
Con impugnatura multicomponente
Lunghezza
160 mm
180 mm
200 mm
Capacità di taglio - Hard Wire
2.7 mm
Capacità di taglio - Medium / Hard Metals
3.8 mm
Capacità di taglio - Piano Wire
2.2 mm
Capacità di taglio - in ferro dolce
4.8 mm
Capacità di taglio - metallo tenero
4.8 mm
Finire
Pinza cromata
Tipo manico
Con impugnatura multicomponente
Lunghezza
160 mm
Codice
C2698296
C2698297
C2698346
Numero di modello
7405160
7405180
7405200
Prezzo unitario €
23,98
26,16
27,43
Codice Numero di modello
C4167080 7305160
Prezzo unitario €
31,94
208
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
211402 171662 41096
7421 7429