Page 221 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 221
Pinze - Cutter diagonali
Cutter diagonali
L’indispensabile tronchese laterale per un uso versatile. Materiale di alta qualità
e lavorazione precisa per una lunga durata. Taglienti di precisione ulteriormente temperati ad induzione (durezza circa 62 HRC) per filo metallico a bassa e alta resistenza. Taglio pulito sulle punte dei taglienti, anche per filo di rame sottile. Con testa stretta per l´impiego in luoghi di difficile accesso. Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio
Numero di modello
7005140
7005160
7005180
Capacità di taglio - Copper Wire
4,0 mm
4,0 mm
4,0 mm
Capacità di taglio - Hard Wire
1.8 mm
2.0 mm
2.5 mm
Capacità di taglio - Medium / Hard Metals
2.5 mm
2.8 mm
3.0 mm
Capacità di taglio - in ferro dolce
4.0 mm
4.0 mm
4.0 mm
Finire
Pinza cromata
Pinza cromata
Pinza cromata
Tipo manico
Con impugnatura multicomponente
Con impugnatura multicomponente
Con impugnatura multicomponente
Lunghezza
140 mm
160 mm
180 mm
Codice Numero di modello
C2698351 7005140
C2698353 7005160
C2698380 7005180
Tronchese laterale
Prezzo unitario €
18,11
18,90
20,69
• Sec. DIN ISO 5749
• Con testa sottile, idoneo per interventi in spazi ristretti
• Taglienti con tempra supplementare a induzione, durezza 63 - 65 HRC
• Per filo medio-duro 1,6 mm
• Acciaio a bonifica speciale GEDORE, forgiato a stampo, temprato a olio e rinvenuto • JC = cromate, impugnature in materiale bicomponente
• TL = nere, impugnature con rivestimento protettivo blu
2101G Tronchesi a taglio laterale
Tronchesi a taglio laterale, sviluppati in conformità al programma scientifico ERGOTM 1 ISO 5749
Finitura: nera, trattamento anticorrosione
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni, impugnature ERGOTM costituite da
materiale termoplastico su polipropilene duro per una presa perfetta
Taglienti temprati ad induzione
Tagliente progressivo: permette di tagliare sia materiali duri come filo armonico, vicino al fulcro, sia materiali teneri come filo di rame e cavo isolato, vicino alla punta Giunto a vite per un eccellente movimento e allineamento accurato dei taglienti
La distanza tra il centro del giunto e i taglienti è ridotta, per una potenza ed una capacità di taglio maggiori
Ganasce arrotondate per lavorare in punti poco accessibili
Con molla di richiamo con funzione di apertura/chiusura
IP = confezione industriale
Codice
C1450795
C1450796
Numero di modello
8314-140 JC
8314-160 JC
Lunghezza totale
140 mm
160 mm
Prezzo unitario €
15,83
16,50
Codice
C1250677
C1250679
C1250681
C1250683
C1250685
Capacità di taglio - Piano Wire
1.6 mm
1.8 mm
2.0 mm
2.3 mm
2.5 mm
Lunghezza
125 mm
140 mm
200 mm
180 mm
200 mm
Prezzo unitario €
21,16
22,30
22,78
24,17
26,61
Utensili a mano e immagazzinamento
207
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41812
8620
7462