Page 220 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 220
Pinze - Cutter diagonali
Tronchese laterale per filo di media resistenza
Tronchesi a taglio diagonale Premium
Superficie lucidata, impugnatura rivestita in vinile. DIN ISO 5749.
Per tagliare filo a media resistenza. Taglienti temperati ad induzione. Impugnatura morbida a due densità. Conformi a DIN ISO 5749.
Codice
C5073364
C5073365
C5073366
C5073367
C5073368
Cutter diagonali
Dimensione
125mm
140mm
160mm
180mm
200mm
Prezzo unitario €
9,82
11,40
12,59
13,87
15,86
Codice
C4971964
C5073362
C5073363
Lunghezza
160 mm
180 mm
200 mm
Lunghezza (a)
6-1/4 in
7
8
Prezzo unitario €
13,85
15,96
19,31
L’indispensabile tronchese laterale per un uso versatile. Materiale di alta qualità
e lavorazione precisa per una lunga durata. Taglienti di precisione ulteriormente temperati ad induzione (durezza circa 62 HRC) per filo metallico a bassa e alta resistenza. Taglio pulito sulle punte dei taglienti, anche per filo di rame sottile. Con testa stretta per l´impiego in luoghi di difficile accesso. Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio
1
Numero di modello
7001125
7002140
7002160
7002180
Capacità di taglio - Copper Wire
3,0 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,0 mm
Capacità di taglio - Hard Wire
1.5 mm
1.8 mm
2.0 mm
2.5 mm
Capacità di taglio - Medium / Hard Metals
2.3 mm
2.5 mm
2.8 mm
3.0 mm
Capacità di taglio - in ferro dolce
3.0 mm
4.0 mm
4.0 mm
4.0 mm
Finire
Nero atramento
Polished
Polished
Polished
Tipo manico
Rivestimento in plastica
Con impugnatura multicomponente
Con impugnatura multicomponente
Con impugnatura multicomponente
Lunghezza
125 mm
140 mm
160 mm
180 mm
Codice
C2698247
C2698301
C2698338
C2698339
Prezzo Numero di modello unitario €
7001125 12,51
7002140 15,49
7002160 15,88
7002180 17,02
206
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
33473
7238 26904