Page 20 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 20
Chiavi - chiavi combinate
111M/11T Assortimento chiave combinata 11 pezzi
111M/26T Assortimento chiave combinata 26 pezzi
Set di 26 chiavi combinate con supporto
Assortimento chiave combinata in astuccio di plastica nera
Assortimento chiave combinata in astuccio di plastica nera
Codice
C2704904
Prezzo Imposta intervallo Contenuto unitario €
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16- 326,00 17-18-19-20-21-22-23-24-25- 26-27-28-29-30-32 mm
Codice
C1250383
Contenuto del kit
8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 22 mm
Prezzo unitario €
63,47
Codice
C1250386
Contenuto del kit
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 mm
Prezzo unitario €
222,95
111M/14T Assortimento chiave combinata 14 pezzi
Set di 9 chiavi combinate
Chiavi Uniwrench
Lo speciale trattamento termico al cromo-vanadio crea una parete sottile ma resistente. Il suo unico design
a forchetta antiscivolo design permette di rimuovere
le viti danneggiate, compresi bulloni e dadi smussati fino al 70%. Il design ad anello può aprire vari tipi di dadi, per esempio bulloni e dadi a testa scanalata, a 12 punte, quadrati, a 6 punte, persino quelli a 6 punte e smussati fino al 50%.
Assortimento chiave combinata in astuccio di plastica nera
Codice
C2706753
Imposta intervallo Contenuto
8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
Prezzo unitario €
81,50
1 Codice C1250384
Contenuto del kit
6 8 9 10 13 14 15 17 19 22 24 27 30 32 mm
Prezzo unitario €
113,92
111M/17T Assortimento chiave combinata 17 pezzi
Set di 15 chiavi combinate con inserto
Assortimento chiave combinata in astuccio di plastica nera
Prezzo Codice Imposta intervallo Contenuto unitario €
C2706752 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16- 137,00 17-19-22-24 mm
Codice
C4971777
C4971778
C4971779
C4971780
C4971781
C4971782
C4971783
C4971784
C4971785
C4971786
C4971787
C4971788
C4971789
C4971790
C4971792
Dimensioni sistema metrico
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
24 mm
Prezzo unitario €
4,08
4,45
4,69
5,04
5,26
5,84
6,38
6,94
7,82
8,78
9,28
10,51
10,99
12,32
13,98
Codice Contenuto del kit
C1250385 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm
Prezzo unitario €
103,34
6
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
8308 8307 8306
40242 40243 8311
26955 40241