Page 216 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 216
Pinze - pinze spellafili
Spelacavi
Per conduttori unipolari, a più fili, a fili sottili con isolamento in resina sintetica o gomma con max. Ø 5 mm e sezione 10 mm. Regolazione facile sul diametro desiderato mediante vite zigrinata e controdado posizionati all´interno. Acciaio speciale, forgiato, temperato ad olio
Prezzo Codice Numero di modello unitario €
C2698125 1102160 16,58
Pinze da strappo 8098-160 JC
Numero di modello
1102160
1106160
Dimesnione area filo (max)
10 mm2
10 mm2
Capacità di taglio - AWG / SWG
7 AWG
7 AWG
Finire
Nero atramento
Pinza cromata
Tipo manico
Con impugnatura multi- componente
Isolato con prese multicomponente, Testato VDE
Lunghezza
160 mm
160 mm
• Si apre automaticamente con molla e vite di regolazione
• Ganasce di taglio a forma di V per strappare la plastica per l’isolamento di conduttori singoli e multi-filo
• Viti di regolazione e misurazione per impostare facilmente il filo desiderato o il diametro del filo flessibile
• Per fili da 0,8 - 6,0 mm
• Acciaio speciale al cromo-vanadio GEDORE e acciaio temperato, forgiato a stampo, rafforzato e temprato in olio
C2698123
Pinze spelafili 2223 D-150
1106160 21,88
Codice Lunghezza totale
C2552630 160 mm
Spelacavi automatico Fatmax
Prezzo unitario €
16,95
1 Per la spelatura di cavi in rame con diametro fino a 5 mm
Finitura: Finitura: nera, trattamento anticorrosione
Materiale: Acciaio legato ad alte prestazioni, impugnatura con rivestimento in PVC
Codice
C3411380
2223 G-150 Spelafili
Prezzo unitario €
18,96
• Spelacavi automatico a molla con tagliafili integrato • Impugnatura bimateriale per una presa migliore
Numero di modello
FMHT0-96230
Capacità Min Crimpatura
1,50 mm
Crimpatura Max Capacity
6,0 mm
Capacità di taglio
10,0 mm
Lunghezza di taglio
6 - 10mm
Capacità spellatura
0,25-6,0
Spelafili, sviluppato in conformità al programma scientifico ERGOTM
Per cavi con diametro fino a 5 mm
Finitura: nera, trattamento anticorrosione
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni, impugnature ERGOTM costituite da materiale termoplastico su polipropilene duro per una presa perfetta
Con molla di richiamo con funzione di apertura/chiusura
Codice Capacità di taglio - Copper Wire Lunghezza
C3411381 0,5-5 mm 167 mm
Codice Numero di modello
C6070762 FMHT0-96230
Prezzo unitario €
19,68
Prezzo unitario €
21,97
202
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
8637 41275 7214
44708 6684