Page 215 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 215
Pinze - pinze da elettricista | Pinze - pinze spellafili
Pinze da elettricista
Pinze multiple
La pinza ideale per lavori di cablatura. Per serrare e curvare fili. Per tagliare filo a bassa, media e alta resistenza. Taglienti di precisione ulteriormente temperati ad induzione, durezza dei taglienti ca. 60 HRC. Con fori spelacavi di precisione. Per crimpare terminali a bussola. Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio
Prezzo Codice Numero di modello unitario €
C2698807 1302160 25,68
Pinze per l’installazione elettrica
Pinze multifunzione per elettroinstallatori - per la presa su materiali di forma piana e arrotondata, per piegare, togliere le bave, tagliare cavi, spelare e crimpare terminali a bussola. 6 funzioni in un’unica pinza. Superfici lisce sulla punta per una presa sicura e delicata di fili singoli- superfici di contatto profilate e foro ellittico dentato di per afferrare materiali di forma piana e arrotondata. Bordo esterno dei becchi più affilato per lavorare su frutti a incasso e togliere le bave di fori passacavi. Fori spelacavi per conduttori 0,7 - 1,5 mm e 2,5 mm. Matrice di crimpaggio per terminali a bussola
0,5 - 2,5 mm. Cesoia per cavo con taglienti di precisione (temperati ad induzione) per cavi in rame e in alluminio fino a 5 x 2,5 mm/dia. 5 mm. Presa senza apertura della pinza (meccanismo di ritenuta intelligente nella versione con molla di apertura). La pinza rimane chiusa e protetta. Forma affusolata per un’ottima accessibilità al pezzo. Articolazione a vite: alta precisione e movimento ottimale. Acciaio speciale bonificato, forgiato, temperato ad olio
• Pinze multifunzione per campi meccanici ed elettronici
• Blocco, taglio, strappo isolamento, pieghettatura, compressione
• Ganasce piatte e stondate, lati di aggancio diritti, dentellati
• Estremità di taglio di precisione rafforzate ad induzione, durezza 62 - 64 HRC • Per filo medio duro, 1,6 mm
• Acciaio speciale al cromo-vanadio GEDORE e acciaio temperato, forgiato a stampo, rafforzato e temprato in olio
Numero di modello
1302160
Dimesnione area filo (max)
2,5 mm2
Dimesnione area filo (min)
0,5 mm2
Capacità di taglio - Hard Wire
1.6 mm
Capacità di taglio - Medium / Hard Metals
2.5 mm
Finire
Nero atramento
Tipo manico
Con impugnatura multicomponente
Tipo di ganascia
Elettricisti
Lunghezza
160 mm
Codice
C2699497
C4258577
Numero di modello
8133-180JC
8133-200 JC
Lunghezza totale
180 mm
200 mm
Prezzo unitario €
21,30
24,83
Pinze spelafili Premium
1
Adatte per rimuovere l’isolamento dai cavi senza danneggiare il nucleo centrale. La vite a molla per la regolazione dell’ampiezza permette la facile e corretta impostazione del diametro del filo da spelare. Dotate di impugnatura morbida a doppia densità per garantire ulteriore comfort.
Numero di modello
1382200
Dimesnione area filo (max)
2,5 mm2
Dimesnione area filo (min)
0,75 mm2
Dimensione cavo
50 mm2
Finire
Nero atramento
Tipo manico
Con impugnatura multicomponente
Lunghezza
200 mm
Codice Lunghezza
C4971961 160 mm
Lunghezza (a)
6-1/4
Prezzo unitario €
14,45
Codice
C4167077
Numero di modello
1382200
Prezzo unitario €
36,66
Utensili a mano e immagazzinamento
201
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7492 7215
26909
6690