Page 218 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 218
Pinze - pinze spellafili
Spelacavi a isolamento universale autoregolante
Adattamento completamente automatico ai comuni conduttori monofilari, multifilari e a fili sottili con isolamento standard con capacità compresa tra 0,03 e 10,0 mm. Regolazione auomatica della profondità di taglio - quindi nessun danneggiamento dei conduttori. Le ganasce in acciaio con profilo di taglio incorporato tengono fermo il cavo senza rischio di slittamento e di danneggiamento dell’isolamento residuo. Con tagliacavi per conduttori con fili in rame e alluminio fino a 10 mm ed unipolari fino a 6,00 mm. Meccanismo particolarmente scorrevole e peso minimo. Le lame avvitate, l’arresto regolabile e le ganasce di bloccaggio sono facilmente sostituibili. Impugnatura con zona in materiale sintetico morbido per una presa sicura. Corpo: resina sintetica, rinforzata in fibra di vetro. Lama: acciaio speciale, temperate ad olio.
Strumento spelacavi universale
Per spelare i cavi elettrici più comuni a sezione tonda e cavi per ambienti umidi da Ø 8 - 13 mm. (per esempio cavo NYM 3 x 1,5 mm - 5 x 2,5 mm) Adatto anche per l´uso in scatole di derivazione e distribuzione. Corpo a due semigusci, apertura a cerniera. Con molla di ritorno e nottolino di arresto. Clip di fissaggio per l´aggancio sicuro. Corpo: resina sintetica, rinforzata in fibra di vetro Modello: In aggiunta con lama longitudinale. Lama interna, estraibile. Dispositivo spelacavi per le sezioni 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm.
Numero di modello
1685125SB
Lunghezza
125 mm
Capacità spellatura
8,0 - 13,0 mm
Numero di modello
12 42 195
Dimesnione area filo (max)
10 mm2
Dimesnione area filo (min)
0,03 mm2
Capacità di taglio - AWG / SWG
7 AWG
Codice Numero di modello
C2714047 1685125SB
Strumento spleacavi coassiale
Prezzo unitario €
31,76
Codice Numero di modello
C3620803 12 42 195
Spelacavi a isolamento autoregolante
Prezzo unitario €
72,14
1
Utensile compatto standard per tutte le più comuni sezioni di cavo e materiali isolanti. Per conduttori unipolari, a più fili, a fili sottili da 0,2 - 6 mm con isolamento standard. Si adatta automaticamente ai diversi spessori di isolamento, evitando qualsiasi danneggiamento dei conduttori. Elevata maneggevolezza grazie ai manici confortevoli e al peso leggero. Con testa stretta per l´impiego in luoghi di difficile accesso. Con tagliacavi per conduttori in rame e alluminio fino a 2,5 mm. Con dispositivo di arresto per garantire lunghezze uniformi da 6,0 a 18,0 mm nel caso di lavori in serie. Corpo: resina sintetica, rinforzata in fibra di vetro. Lame: acciaio speciale, temperato ad olio, intercambiabile
Per spelare cavi coassiali del tipo RG 58/59/62. Per la spelatura di rivestimenti esterni, schermature e isolamenti in una operazione. Con tre lame incorporate. Possibilità di taglio di regolazione individuale della profondità di taglio tramite chiave esagonale. La distanza delle lame rimane costante. Corpo: plastica, resistente agli impatti.
Numero di modello
166005SB
Lunghezza
105 mm
Capacità spellatura
RG 58/59/62
Numero di modello
1262180
Dimesnione area filo (max)
6 mm2
Dimesnione area filo (min)
0,2 mm2
Capacità di taglio - AWG / SWG
10 AWG
Lunghezza
180 mm
Profondità massima di taglio
18 mm
Codice Numero di modello
C2698138 166005SB
Prezzo unitario €
16,98
Codice Numero di modello
C2698143 1262180
Prezzo unitario €
28,04
204
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
7279 7277
7479
7477