Page 214 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 214
Pinze - pinze a naso piegato | Pinze - pinze da elettricista
Pinze a gomito
Punte di precisione elastiche e resistenti alla deformazione. Becchi mezzotondi, lunghi, estremità a punta. Con taglienti (durezza circa 61 HRC) filo di media ad alta resistenza. Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio
Prezzo Codice Numero di modello unitario €
C2699015 2622200 20,39
Pinza a becchi mezzotondi 200 mm
• Simile a DIN ISO 5745
• Becchi mezzotondi, superfici di presa piegate e dentate
• Punte con un angolo di 45° rendono possibile anche la presa intorno ad angoli
• Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 61 - 63 HRC
• Acciaio a bonifica speciale GEDORE, forgiato a stampo, temprato a olio e rinvenuto • JC = cromate, impugnature in materiale bicomponente
• TL = nere, impugnature con rivestimento protettivo blu
Pinze a becco curvo
Ganasce a becco curvo 40° - Direzione della scanalatura
Superficie tagliente temperata a induzione che lo rende più affilato, più a lungo. Tranciacavo - Cavi fino a ø 1,6 mm
Acciaio al nichel-cromo, per una miglior durata della superficie tagliente e della presa Impugnatura sagomata monocomponente, confortevole. Impugnature per un controllo perfetto.
Numero di modello
2622200
Capacità di taglio - Hard Wire
2.2 mm
Capacità di taglio - Medium / Hard Metals
3.2 mm
Finire
Nero atramento
Tipo manico
Con impugnatura multicomponente
Ganasce
Piegato
Lunghezza
200 mm
Codice
C4189735
C4189736
Dimensione
150 mm
200 mm
Prezzo unitario €
9,68
10,68
Pinze ad ago con becchi lunghi piegati e impugnature bi-material
1 Codice C2699495
2427 Pinze a becchi lunghi
Lunghezza totale
200 mm
Prezzo unitario €
21,15
Codice
C2699895
C2699896
Lunghezza totale
160 mm
200 mm
Prezzo unitario €
24,00
28,00
Pinze a becchi lunghi punte piegate a 60°, sviluppate in conformità al programma scientifico ERGOTM
ISO 5745
Finitura: Finitura: nera, trattamento anticorrosione
Materiale: Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Impugnature ERGOTM costituite da materiale termoplastico su polipropilene duro per una presa perfetta
Ganasce sottili e mezzotonde, zigrinate
Taglienti sono adatti per tagliare materiale morbido come filo di rame e filo rivestito Le punte consentono un´ottima presa e una maggiore accessibilità in spazi molto ristretti
Con molla di richiamo con funzione di apertura/chiusura
Pinze multifunzione con tronchese - 200 mm
Superficie lucidata, impugnatura rivestita in vinile. DIN ISO 5745.
Codice
C6836162
Prezzo unitario €
12,81
Codice
C1250725
C1250726
Lunghezza
160 mm
200 mm
Prezzo unitario €
22,54
27,10
200
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
8296
41805 7475
171659
41114
9442