Page 217 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 217
Pinze - pinze spellafili
Spelacavi a isolamento
Spelafili multicavo
Per conduttori unipolari, a più fili, a fili sottili con isolamento in resina sintetica o gomma con max. Ø 5 mm e sezione 10 mm. Regolazione facile sul diametro desiderato mediante vite zigrinata e controdado posizionati all´interno. Acciaio speciale, forgiato, temperato ad olio
Numero di modello
1105160
Dimesnione area filo (max)
10 mm2
Capacità di taglio - AWG / SWG
7 AWG
Finire
Pinza cromata
Tipo manico
Con impugnatura multicomponente
Lunghezza
160 mm
Codice Numero di modello
C2698131 1105160
Tagliacavi a isolamento diagonale.
Prezzo unitario €
19,16
Codice
C6836170
C6836171
Capacità
0,03-10 mm2
2,5-16 mm2
Prezzo unitario €
62,42
93,12
1
Spelacavi a isolamento autoregolante
L´utensile indispensabile per l´installatore elettrico. Taglienti di precisione per conduttori di 1,5 e 2,5 mm. Lame di precisione indurite ad induzione per filo a bassa resistenza fino al Ø 4 mm, durezza di taglio ca. 60 HRC. Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio
Per conduttori unipolari, a più fili, a fili sottili con isolamento in resina sintetica o gomma. Si adatta automaticamente ai diversi spessori di isolamento, evitando qualsiasi danneggiamento dei conduttori. Profondit di taglio regolabile in base ai vari materiali isolanti. Con tagliacavi per in rame e alluminio fino a 10 mm ed unipolari fino a 6,0 mm. Meccanismo scorrevole. Lame e ganasce di bloccaggio in resina sintetica facilmente intercambiabili. Peso leggero. Corpo: resina sintetica, rinforzata in fibra di vetro. Lama: acciaio speciale, temperate ad olio Per conduttori sottili piatti fino alla larghezza di 10 mm in un unica operazione.
Numero di modello
1422160
Dimesnione area filo (max)
2,5 mm2
Dimesnione area filo (min)
1,5 mm2
Capacità di taglio
4 mm
Capacità di taglio - Medium / Hard Metals
1.5 mm
Finire
Nero atramento
Tipo manico
Con impugnatura multicomponente
Lunghezza
160 mm
Capacità spellatura
1,5 + 2,5 mm2
Dimensioni del filo
15 + 13
Numero di modello
1240200
Dimesnione area filo (max)
10 mm2
Dimesnione area filo (min)
0,03 mm2
Capacità di taglio - AWG / SWG
7 AWG
Capacità spellatura
10 mm2
Codice
C2698344
Numero di modello
1422160
Prezzo unitario €
26,25
Codice Numero di modello
C2698126 1240200
Prezzo unitario €
53,90
Utensili a mano e immagazzinamento
203
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7484 7489
7486 171665