Page 213 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 213
Pinze - pinze a naso lungo | Pinze - pinze a naso piegato
Pinze con punta ad ago 8132 JC
Pinze ad ago con becchi lunghi e impugnature bi-material
• Conforme a DIN 5745
• Ganasce lunghe, piatte e stondate, lati di aggancio diritti, dentellati
• Per bloccare, agganciare, piegare e tagliare
• Estremità di taglio di precisione rafforzate ad induzione, durezza 61 - 63 HRC • Acciaio speciale al cromo-vanadio GEDORE e acciaio temperato, forgiato a stampo, rafforzato e temprato in olio
Codice
C2699897
C2699898
Lunghezza totale
160 mm
200 mm
Prezzo unitario €
22,00
25,50
Codice
C1450782
C2699493
Lunghezza totale
160 mm
200 mm
Prezzo unitario €
15,08
18,53
Pinze da radiotelefonia con tronchese, becco curvo 45°
Pinze composte FatMax - A naso lungo
Superficie lucidata, impugnatura rivestita in vinile. DIN ISO 5745.
L’azione composta dell’impugnatura bimateriale fornisce il 70% in più di potenza di taglio e di presa. Ideali per la presa di oggetti piccoli in spazi ristetti.
Codice
C5073360
C4971946
Pinze a becco curvo Premium
Lunghezza
160 mm
200 mm
Prezzo unitario €
11,18 1 12,46
Codice Lunghezza totale
C6862084 205 mm
Pinze ad ago con becchi lunghi e impugnature bi-material
Prezzo unitario €
***
Pinze a becco lungo con curvatura a 45°. Le ganasce a rombo incorporano tronchese laterale e foro ellittico dentato. Dotate di impugnatura morbida a doppia densità per garantire ulteriore comfort.
Codice
C2699891
C2699892
Lunghezza totale
160 mm
200 mm
Prezzo unitario €
22,00
25,50
Codice
C4971959
C4971960
Lunghezza
170 mm
200 mm
Lunghezza (a)
6-1/2 in
8
Prezzo unitario €
15,10
16,23
Utensili a mano e immagazzinamento
199
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41111 200311 6688
26720 33467
41115