Page 212 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 212
Pinze - pinze a naso lungo
Pinze a becco lungo Premium
Pinze di taglio laterale a becchi mezzitondi
Numero di modello
2615200
2625200
Capacità di taglio - Hard Wire
2.2 mm
Capacità di taglio - Medium / Hard Metals
3.2 mm
Finire
Pinza cromata
Tipo manico
Con impugnatura multicomponente
Lunghezza
200 mm
Come le pinze a becco lungo standard, ma con foro ellittico dentato nelle ganasce. Taglienti completamente rinforzati e temprati ad induzione. Dotate di impugnatura morbida a doppia densità per garantire ulteriore comfort. Conformi a DIN ISO 5745.
Punte di precisione elastiche e resistenti alla deformazione. Becchi mezzotondi, lunghi, estremità a punta. Con taglienti (durezza circa 61 HRC) filo di media ad alta resistenza. Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio
Prezzo Codice Numero di modello unitario €
C2699114 2615200 20,69
C2699115 2625200 24,11
Pinze a becco lungo
Punte di precisione elastiche e resistenti alla deformazione. Becchi mezzotondi, lunghi, estremità a punta. Con taglienti (durezza circa 61 HRC) filo di media ad alta resistenza. Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio
Codice Lunghezza
C4971958 200 mm
Pinze a becchi mezzotondi
Lunghezza (a)
8
Prezzo unitario €
13,77
Numero di modello
26-12-200
Finire
Nero atramento
Tipo manico
Con impugnatura multicomponente
Ganasce
Diritto
Tipo di ganascia
Punta lunga
Lunghezza
200 mm
1 Adatte per lavori di presa e taglio nel campo della meccanica fine. Becchi mezzotondi a punta. Punte zigrinate. Con taglienti per filo metallico dolce, di media durezza e duro. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 61 HRC. Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio
Prezzo Codice Numero di modello unitario €
C2699017 2502140 14,61
Codice Numero di modello
C2699016 26-12-200
2430 Pinze a becchi lunghi
Prezzo unitario €
18,42
Numero di modello
2502140
2502160
Capacità di taglio - Hard Wire
1.6 mm
1.6 mm
Capacità di taglio - Medium / Hard Metals
2.5 mm
2.5 mm
Finire
Nero atramento
Nero atramento
Tipo manico
Con impugnatura multicom- ponente
Con impugnatura multicom- ponente
Tipo di ganascia
Punta beccacino
Punta beccacino
Lunghezza
140 mm
160 mm
Pinze a becchi lunghi, sviluppate in conformità al programma scientifico ERGOTM ISO 5745
Finitura: Finitura: nera, trattamento anticorrosione
Materiale: Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Impugnature ERGOTM costituite da materiale termoplastico su polipropilene duro per una presa perfetta
Ganasce sottili e mezzotonde, zigrinate
Taglienti sono adatti per tagliare materiale morbido come filo di rame e filo rivestito Le punte consentono un´ottima presa e una maggiore accessibilità in spazi molto ristretti
C2699018
2502160 14,83
Con molla di richiamo con funzione di apertura/chiusura
Codice
C1250732
C1250734
C1250736
Lunghezza
140 mm
160 mm
200 mm
Prezzo unitario €
18,80
20,10
24,25
198
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
7218
26900
8297
7233
7474