Page 211 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 211
Pinze - pinze a naso tondo | Pinze - pinze a naso lungo
Pinze a becchi arrotondati
Pinze a punta rotonda 8122-160 JC
Per curvare occhielli. Becchi tondi, corti, con microfinitura. Acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio
Prezzo Codice Numero di modello unitario €
C2698885 2201140 10,37
C2698921 2201160 10,68
Pinze a becchi arrotondati
Per curvare occhielli. Becchi corti, tondi, rettificati con precisione. Becchi lisci. Acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio
• Conforme a DIN 5745
• Ganasce lunghe, lati di aggancio dentellati
• Per agganciare e piegare
• Acciaio speciale al cromo-vanadio GEDORE e acciaio temperato, forgiato a stampo, rafforzato e temprato in olio
Numero di modello
2201140
2201160
Finire
Nero atramento
Nero atramento
Tipo manico
Rivestimento in plastica
Rivestimento in plastica
Tipo di ganascia
Punta tonda
Punta tonda
Lunghezza
140 mm
160 mm
Codice
C2699491
Lunghezza totale
160 mm
Prezzo Dimensione punta unitario €
2,5 mm 15,68
Pinze da radiotelefonia con tronchese diritte
Numero di modello
2205160
Finire
Pinza cromata
Tipo manico
Con impugnatura multicomponente
Lunghezza
160 mm
Superficie lucidata, impugnatura rivestita in vinile. DIN ISO 5745.
Prezzo unitario €
15,84
Codice
C5073361
C4971943
Prezzo Lunghezza unitario € 1
160 mm 10,83
200 mm 12,46
Codice Numero di modello
C2699177 2205160
2521 Pinze a becchi piatti tondi
Pinze a becchi piatti tondi, sviluppate in conformità al programma scientifico ERGOTM
ISO 5745
Finitura: nera, trattamento anticorrosione
Pinze a becchi lunghi Premium
Le ganasce lunghe, affilate e sottili consentono la presa di oggetti di piccole dimensioni. Tronchese laterale temprato ad induzione per fili di media durezza e duri. Dotate di impugnatura morbida a doppia densità per garantire ulteriore comfort. Conformi a DIN ISO 5745.
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Impugnature ERGOTM costituite da materiale termoplastico su polipropilene duro per una presa perfetta
Particolarmente adatte per operazioni di piegatura
Con molla di richiamo con funzione di apertura/chiusura
IP = confezione industriale
Codice Lunghezza
C1250752 160 mm
Prezzo unitario €
18,88
Codice
C4971957
Lunghezza
160 mm
Lunghezza (a)
6-1/2 in
Prezzo unitario €
11,51
Utensili a mano e immagazzinamento
197
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8392
7265 7217
26899
33470
6687