Page 210 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 210
Pinze - pinze a naso piatto | Pinze - pinze a naso tondo
Pinze a becchi piatti professionali
2421 Pinze a becchi piatti lunghi
Pinze a becchi piatti lunghi, sviluppate in conformità al programma scientifico ERGOTM
ISO 5745
Finitura: nera, trattamento anticorrosione
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Impugnature ERGOTM costituite da materiale termoplastico su polipropilene duro per una presa perfetta
Le punte consentono un´ottima presa e una maggiore accessibilità in spazi molto ristretti
Particolarmente adatte per afferrare pezzi piatti
Con molla di richiamo con funzione di apertura/chiusura
IP = confezione industriale
Tutti i modelli presentano teste e giunti doppi lucidati, ove applicabile, e sono fabbricate secondo gli standard ISO5742/DIN5233. Adatte alla presa di lastre metalliche sottili. Impugnatura in vinile. Non isolate.
Codice Lunghezza
C4971945 160 mm
Pinze a becchi piatti Premium
Lunghezza (a)
6-1/4 in
Prezzo unitario €
8,86
Codice
C1250722
C1250723
C1250724
Lunghezza
140 mm
160 mm
180 mm
Prezzo unitario €
17,74
18,88
22,70
Adatte alla presa di lastre metalliche od oggetti sottili. Ganasce a rombo per la massima presa, interamente rinforzate e temperate. Dotate di impugnatura morbida a doppia densità per garantire ulteriore comfort. Conformi a DIN ISO 5745.
Pinze a punta rotonda con ganasce lunghe
Superficie lucidata, impugnatura rivestita in vinile. DIN ISO 5745.
1 Codice C4971952
C4971953
Lunghezza
140 mm
160 mm
Lunghezza (a)
5-1/2 in
6-1/4 in
Prezzo unitario €
10,78
10,94
Codice
C5073359
C4971947
Pinze a becchi tondi Premium
Lunghezza
140 mm
160 mm
Prezzo unitario €
9,30
9,47
Pinze a becchi piatti
Becchi larghi, corti, piatti. Punte zigrinate. Acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio
Numero di modello
2002140
2002160
2005160
Finire
Nero atramento
Nero atramento
Pinza cromata
Tipo manico
Con impugnatura multicomponente
Con impugnatura multicomponente
Con impugnatura multicom- ponente
Tipo di ga- nascia
Punta piatta
Punta piatta
Lunghezza
140 mm
160 mm
160 mm
Adatte alla presa interna di articoli cavi e alla piegatura di cavi e strisce sottili di metallo. Indurite e temprate. Dotate di impugnatura morbida a doppia densità per garantire ulteriore comfort. Conformi a DIN ISO 5745.
Codice
C2553157
C2699112
C2699171
Numero di modello
2002140
2002160
Prezzo unitario €
12,38
12,56
Codice
C4971954
C4971955
Lunghezza
140 mm
160 mm
Lunghezza (a)
5-1/2 in
6-1/4 in
Prezzo unitario €
9,61
10,59
2005160 15,93
196
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
7216
26719 26912
26897
33466
8295