Page 209 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 209
Pinze - generali
Pinze a elevato rapporto a combinazione per ingegneri
Pinze composte FatMax - A combinazione
35 % minor sforzo rispetto alle tradizionali pinze combinate. Lavoro semplificato grazie al rapporto di trasmissione ottimizzato. Con taglienti (durezza circa 63 HRC) per filo a bassa ed alta resistenza e per filo armonico. Taglienti allungati per il taglio di cavi con diametri maggiorati. Con zone di presa per materiale piano e tondo, per un impiego versatile. Acciaio speciale bonificato, forgiato, temperato ad olio
L’azione composta dell’impugnatura bimateriale fornisce il 70% in più di potenza di taglio e di presa.
Numero di modello
0201180
0202200
02-02-225
Dimensione cavo
16 mm2
25 mm2
25 mm2
Capacità di taglio
11,5 mm
13 mm
14 mm
Capacità di taglio - Hard Wire
2.5 mm
2.8 mm
3.0 mm
Capacità di taglio - Piano Wire
2.0 mm
2.2 mm
2.5 mm
Finire
Nero atramento
Nero atramento
Nero atramento
Tipo manico
Rivestimento in plastica
Con impugnatura multicomponente
Con impugnatura multi- componente
Tipo di ganascia
Combinazione
Combinazione
Combinazione
Lunghezza
180 mm
200 mm
225 mm
Codice Lunghezza totale
C6862082 215 mm
Pinza universale piegata 160 mm
Prezzo unitario €
***
Codice
C2699085
C3939431
C3939432
Pinze combinate con ampia leva
Prezzo Numero di modello unitario €
0201180
0202200
02-02-225
14,04
17,24
20,43
1
Ganasce multipresa - Direzione della scanalatura
Tranciacavo - Cavi fino a ø 1,6 mm
Superficie tagliente temperata a induzione che lo rende più affilato, più a lungo. Acciaio al nichel-cromo, per una miglior durata della superficie tagliente e della presa Impugnatura sagomata bicomponente, confortevole. Impugnature per un controllo perfetto.
Prezzo Codice Dimensione unitario €
C3954492 200 mm 13,45
• Per le sollecitazioni più severe
• Pinza universale con testa piegata a 60°
• Sfruttamento ottimo della forza manuale
• Si evita una posizione non naturale della mano
• Consente un lavoro senza sforzi anche per durate più lunghe
• Lunga durata ed elevate prestazioni di taglio tramite acciaio speciale per bonifica GEDORE
• Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 63 - 65 HRC
• Per tutti i fili di ferro, anche filo armonico, 1,6 mm
• Forgiato a stampo per incandescenza
• JC = cromate, impugnature in materiale bicomponente
• TL = laccata chiara, impugnature con rivestimento protettivo blu
Codice Larghezza della testa Lunghezza totale
C3583084 24 mm 165 mm
Prezzo unitario €
19,13
Utensili a mano e immagazzinamento
195
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8924
7213
41806
200309