Page 208 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 208
Pinze - generali
2628 Pinze universali
Pinze universali, sviluppate in conformità al programma scientifico ERGOTM ISO 5746
Finitura: nera, trattamento anticorrosione
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Impugnature ERGOTM costituite da materiale termoplastico su polipropilene duro per una presa perfetta
Taglienti speciali per tagliare materiali duri come filo armonico e filo di acciaio per molle
Superfici di presa particolarmente adatte per afferrare pezzi tondi e piatti Ganasce arrotondate per lavorare in punti poco accessibili
La distanza tra il centro del giunto e i taglienti è ridotta, per una potenza ed una capacità di taglio maggiori
Con molla di richiamo con funzione di apertura/chiusura
IP = confezione industriale
Pinze combinate
Ganasce multipresa - Direzione della scanalatura
Tranciacavo - Cavi fino a ø 1,6 mm
Superficie tagliente temperata a induzione che lo rende più tagliente, più a lungo. Acciaio al nichel-cromo, per una miglior durata della superficie tagliente e della presa Impugnatura sagomata bicomponente, confortevole. Impugnature per un controllo perfetto.
Codice
C4189743
C4189744
Pinze universali FatMax®
Dimensione
150 mm
175 mm
Prezzo unitario €
11,76
12,84
Codice
C1250758
C1250760
C1250762
Pinze a combinazione power
1
Lunghezza
160 mm
180 mm
200 mm
Prezzo unitario €
17,41
18,55
20,02
Tronchese temprato ad induzione e ganasce con impugnatura bimateriale. Forgiate in acciaio al cromo.
Codice
C4121044
C4121045
C4121046
Lunghezza (mm)
165
185
210
Prezzo unitario €
12,08
12,72
14,08
Pinze universali con impugnature bi-material cromate e lucide
• Conforme a DIN 5746
• Per uso continuo e pesante
• Buona azione di leva per facilitare il taglio
• Estremità di taglio di precisione rafforzate ad induzione, durezza 62 - 64 HRC • Per materiali piatti e rotondi
• Per tagliare tutti i tipi di fili compreso il filo armonico, 1,6 mm
• Acciaio speciale al cromo-vanadio GEDORE e acciaio temperato, forgiato a stampo, rafforzato e temprato in olio
Codice
C2699540
C2552634
Numero di modello
8250-160 JC
8250-180JC
Lunghezza totale
160 mm
180 mm
Prezzo unitario €
16,80
17,55
Codice
C2699876
C2699877
C2699878
C2699879
Lunghezza totale
160 mm
180 mm
200 mm
220 mm
Prezzo unitario €
20,00
22,00
24,50
26,00
194
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
6692 8396
41109
9705 9453