Page 207 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 207
Pinze - generali
Pinze per meccanica universali professionali
Pinze combinate da ingegnere
Tutti i modelli presentano teste e giunti doppi lucidati, ove applicabile, e sono fabbricate secondo gli standard ISO5742/DIN5233. Pinze multifunzione per tagliare filo a media resistenza. Ganasce a rombo per la presa di dadi, bulloni, borchie e tubi. Impugnatura in vinile. Non isolate.
Con zone di presa per materiale piano e tondo, per un impiego versatile. A bassa e ad alta resistenza e per filo armonico. Taglienti allungati per il taglio di cavi con diametri maggiorati. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 60 HRC. Acciaio speciale, forgiato, temperato ad olio
Numero di modello
0302160
03-02-180
0302200
Dimensione cavo
16 mm2
Capacità di taglio
10 mm
12 mm
13 mm
Capacità di taglio - Hard Wire
2.0 mm
2.2 mm
2.5 mm
Capacità di taglio - Medium / Hard Metals
3.1 mm
3.4 mm
3.8 mm
Finire
Nero atramento
Tipo manico
Con impugnatura multicomponente
Tipo di ganascia
Combinazione
Lunghezza
160 mm
180 mm
200 mm
Codice
C4971940
C4971941
C4971942
Lunghezza
160 mm
180 mm
200 mm
Lunghezza (a)
6-1/4 in
Prezzo unitario €
10,40
7 11,14
8 12,51
Codice
C3939427
C3939428
C3939429
Pinze combinate
Numero di modello
0302160
03-02-180
0302200
Prezzo unitario €
12,64
12,86
14,79
Pinze per meccanica universali Premium
1
Versatili pinze polifunzionali. Prodotte in acciaio forgiato e temperato con ganasce a rombo per una presa sicura. Tutti i modelli presentano taglienti laterali per fili di media durezza. Taglienti temperati ad induzione. Dotate di impugnatura morbida a doppia densità per garantire ulteriore comfort. Conformi a DIN ISO 5746.
Con zone di presa per materiale piano e tondo, per un impiego versatile. A bassa e ad alta resistenza e per filo armonico. Taglienti allungati per il taglio di cavi con diametri maggiorati. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 60 HRC. Acciaio speciale, forgiato, temperato ad olio
Numero di modello
0305180
0305200
Dimensione cavo
16 mm2
Capacità di taglio
12 mm
13 mm
Capacità di taglio - Hard Wire
2.2 mm
2.5 mm
Capacità di taglio - Medium / Hard Metals
3.4 mm
3.8 mm
Finire
Pinza cromata
Tipo manico
Con impugnatura multicomponente
Lunghezza
180 mm
200 mm
Codice
C4971949
C4971950
C4971951
Lunghezza
160 mm
180 mm
200 mm
Prezzo Lunghezza (a) unitario €
6-1/4 11,02
7 11,22
8 12,88
Codice
C2699107
C2699160
Numero di modello
Prezzo unitario €
0305180 16,19
0305200 18,38
Utensili a mano e immagazzinamento
193
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26718 26910
7495 7212