Page 203 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 203
Chiavi esagonali - chiavette esagonali con impugnatura a T
Chiavi maschio esagonale piegate con im- pugnatura di manovra cromate
Chiave esagonale placcata in cromo punta nera AF
903T-1 Assortimento cacciavite manico a T
Assortimento cacciavite con manico a T, 6 pezzi Per vite esagono incassato
In blister
Codice Contenuto del kit
C3426103 3-4-5-6-8-10 mm
Prezzo unitario €
50,04
Set 8 pezzi di chiavi a brugola con impugn- atura a T
Codice
C2697620
C2697621
C2393562
C2697622
C2697623
C2697624
C2393563
C2697625
C2697626
C2393559
C2697627
Dimensione
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,5 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Prezzo unitario €
8,70
8,70
8,70
9,00
9,00
9,30
9,30
10,00
11,00
12,00
14,00
Impugnatura a T 2C utilizzabile da entrambe le estremità.
fosfato nero.
Codice
C6854026
C6854027
C6854028
C6854029
C6854030
C6854031
Dimensione
1/8 in
5/32 in
3/16 in
1/4 in
5/16 in
3/8 in
Lunghezza della lama
125 mm
150 mm
150 mm
175 mm
175 mm
175 mm
Prezzo unitario €
5,37
4,94
5,42
7,03
7,20
11,46
Avvitatore con impugnatura a T e tre termi- nazioni maschio esagonali
Chiave esagonale con punta a sfera fosfato nero
Prodotto con acciaio al vanadio-cromo durevole e ad alta resistenza. Design ergonomico per una presa e un utilizzo semplici, con miglioramento della prestazione della coppia. Finitura della punta fresata per miglior presa e tenuta delle viti. Trattamento speciale della superficie per prevenire ossidazione e corrosione.
1
Codice
C4134740
Contenuto del kit
2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0mm
Prezzo unitario €
25,56
Serie di chiavi maschio esagonale piegate con impugnatura di manovra cromate
Impugnatura a T 2C utilizzabile da entrambe le estremità.
Codice
C2393535
C2393536
C2393537
C2393538
C2393335
C2697656
C2393336
C2393337
C2393338
C2393339
C2697657
C2393531
C2393532
C2393533
Lunghezza totale
125 mm
150 mm
150 mm
175 mm
175 mm
195 mm
195 mm
215 mm
230 mm
250 mm
265 mm
280 mm
305 mm
330 mm
Dimen- sione
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,5 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Prezzo unitario €
13,70
13,70
13,70
14,20
14,20
15,50
15,50
17,50
18,50
18,50
23,50
23,50
31,00
38,50
Codice
C5095558
C5095559
C5095560
C5095561
C5095562
C5095563
Dimen- sione Hex
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Lunghezza della lama
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
175 mm
175 mm
Prezzo unitario €
3,81
4,12
4,50
4,97
5,99
9,53
Codice
C4985260
Imposta intervallo Contenuto
2-2,5-3-4-5-6mm
Prezzo unitario €
54,50
Utensili a mano e immagazzinamento
189
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
35284
40281
40554
8972
8278
41064
187620