Page 205 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 205
Chiavi esagonali - chiavette esagonali con impugnatura a T
Chiavi a tubo con manico a T 33 T
903T-3 Assortimento cacciavite manico a T
Assortimento cacciavite con manico a T, 6 pezzi, per viti esagonali maschie In blister
Prezzo Codice Contenuto del kit unitario €
• Con foro sporgente
• Profondità testa 25 mm
• Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromatura opaca
Codice
C2704416
C2704419
C2552546
C2552547
C2704420
C2552544
C2704417
C2704418
C2552545
C2704429
Dimensione
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
Prezzo unitario €
10,34
10,44
10,66
11,09
12,18
12,14
14,80
15,73
16,56
17,60
C3426105 5-6-7-8-10-13 mm
Chiavi a pipa esagonali-poligonali con impugnatura di manovra
56,55
Cacciavite con manico a T per viti esagonali maschie
Cacciavite con manico a T per viti esagonali maschie
Manico a 2 componenti per una presa confortevole e riduzione dei punti di pressione sulla mano
Stelo in acciaio di alta qualità, cromato, interamente temprato.
Dimensioni e codice prodotto marcati a laser sullo stelo per una facile identificazione
• Chiave a bussola esagonale profonda sul lato lungo
Codice
C6822961
C6822976
C6822962
C6822963
C6822964
C6822965
C6822978
Dimensione
7x7 mm
8x8 mm
9x9 mm
10x10 mm
11x11 mm
12x12 mm
13x13 mm
Lunghezza totale
200 mm
220 mm
220 mm
236 mm
236 mm
255 mm
255 mm
Prezzo unitario €
18,50
19,50 1 19,50
20,00
20,00
21,50
21,50
Serie di chiavi a pipa esagonali-poligonali con impugnatura
Codice
C3426069
C3426070
C3426071
C3426072
C3426073
C3426074
C3426075
C3426076
C3426077
C3426078
Dimensione Hex
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
Prezzo unitario €
8,10
8,10
8,63
9,11
9,28
9,28
9,93
9,93
11,15
11,72
Codice
C6822966
C6822967
Imposta intervallo Contenuto Imposta Quantità Contenuto
7-8-10-12-13 mm 5
7-8-9-10-11-12-13 mm 7
Prezzo unitario €
101,00
140,50
Utensili a mano e immagazzinamento
191
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8277
6605
194856
194855
8280