Page 201 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 201
Chiavi esagonali - set di chiavette Torx
Set di chiavi con punta Torx
Set di chiavi a L Torx con testina sferica
Set di chiavi esagonali Torx
T6/T7/T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40 Organizzazione: dimensioni di ciascuna chiave stampate sulla custodia. La custodia si chiude e serra la chiave quando non in uso. Prodotto con acciaio al vanadio-cromo durevole e ad alta resistenza. Le chiavi con punta Torx IRWIN® dispongono di superficie all’ossido nero e sono particolarmente levigate per una miglior presa. Le dimensioni sono impresse indelebilmente sul corpo per un’identificazione semplice e rapida.
Prezzo Codice unitario €
C4134744 11,84
Set di chiavi a L Torx con ritegno
Gamma del contenuto: 967 L TORX« HF 1 x TX 8x76
- 1 x TX 9x79 - 1 x TX 10x85 - 1 x TX 15x90 - 1 x TX 20x96 - 1 x TX 25x104 - 1 x TX 27x112 - 1 x TX 30x122 - 1 x TX 40x132
Brugole Torx con trattamento BlackLaser per un’eccezzionale protezione delle superfici e longevità
di servizio. Quando si avvitano ed allentano viti ben strette, come ad esempio nel campo dei motori, non
è possibile tenere fermamente la vite con la mano sul cacciavite, per cui spesso si perde la vite. Il risultato sono lunghe ricerche o la perdita della vite (con il danno associato che ne può conseguire). Gli utensili TORX® HF sviluppati da Wera sono gli strumenti ideali perché presentano una geometria ottimizzata sul profilo originale TORX®. L’aderenza che si esercita tra la punta dell’avvitatore ed il profilo della vite assicura che quest’ultima sia saldamente stretta nell’utensile.
Prezzo Codice unitario €
C3924723 26,72
8 pezzi, finitura in cromo-vanadio.
Codice Imposta intervallo Contenuto
C6005221 TX9 - TX40
Set di chiavi Torx - placcate in nickel
Prezzo unitario €
19,47
Gamma del contenuto: 967 PKL TORX« 1 x TX 8x76 - 1 x TX 9x79 - 1 x TX 10x85 - 1 x TX 15x90 - 1 x TX 20x96 - 1 x TX 25x104 - 1 x TX 27x112 - 1 x TX 30x122 - 1 x TX 40x132
Brugole Torx con trattamento BlackLaser per un’eccezzionale protezione delle superfici e longevità di servizio. La sfera terminale Torx consente di raggiungere punti scomodi.
Codice
C3447332
Prezzo unitario €
28,10
Set di chiavi a L con testina sferica Torx e manicotti
8 pezzi, finitura in cromo-vanadio.
Imposta intervallo Codice Contenuto
C5095548 9 - 40 TX
Prezzo unitario €
20,34
1
BE-8975B Assortimento chiavi esagonali Torx
Gamma del contenuto: 967 SPKL TORX« BO 1 x TX 8x76 - 1 x TX 9x79 - 1 x TX 10x85 - 1 x TX 15x90 - 1 x TX 20x96 - 1 x TX 25x104 - 1 x TX 27x112 - 1 x TX 30x122 - 1 x TX 40x132
Set di brugole unico e comprovato che permette di trasmettere coppie elevate, riduce considerevolmente lo smussamento della testa delle viti ed assicura
una maggiore comfort. Realizzate con una barra rotonda, queste brugole presentano un diametro maggiore di quelle convenzionali. Incisi per una precisione maggiore. Il corpo in plastica assicura un maggiore comfort. La sfera terminale Torx consente di raggiungere punti scomodi.
Assortimento di chiavi esagonali con finitura nera, per vite TORX®, 8 pezzi
Supporto a 2 componenti con presa morbida Resistente agli urti, non trasmette né caldo né freddo, non arrugginisce
Ampio pulsante di rilascio della chiave
Possibilità di operare in differenti posizioni
Stop a 270o, utile quando è richiesta una torsione estrema
Facile da immagazzinare
Confezione self-service
Codice Imposta Quantità Contenuto
C3856174 9
Prezzo unitario €
38,71
Codice Imposta intervallo Contenuto
C4187514 9-40T
Prezzo unitario €
19,85
Utensili a mano e immagazzinamento
187
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10527
8962
10547
10533
8735
34575
36347