Page 202 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 202
Chiavi esagonali - set di chiavette Torx | Chiavi esagonali - chiavette esagonali con impugnatura a T
Chiave a brugola esagonale con manico a T 42 T
Set ripiegabile di chiavi Torx
BE-8675 Assortimento chiavi esagonali Torx
Set di chiavi a brugola IRWIN® a scomparsa T9/T10/ T15/T20/T25/T27/T30/T40 alloggiate in un manico ad alta resistenza in poliammide e fibra di vetro. Impugnatura in gomma ergonomica per comfort e facilità d’utilizzo elevati. Le chiavi sono prodotte in acciaio al vanadio-cromo con finitura in ossido nero.
Prezzo Codice unitario €
C4134742 8,12
Chiavi per viti Torx Tamper Resistant
• Manico blu con foro sporgente
• Acciaio al vanadio GEDORE 61CrSiV5, cromato
Assortimento di chiavi esagonali con finitura nera, per vite TORX® e TORX® Tamper Resistant, 8 pezzi Supporto compatto a 2 componenti rende agevole maneggiare la singola chiave senza dover muovere le altre
Dimensioni riportate sul coperchio per una facile selezione
Foro per appendere
Codice
C2696508
C2696247
C2696242
C2696243
C2696244
C2696245
C2696276
C2696246
C2696248
Dimensione
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Prezzo unitario €
4,28
4,35
4,39
5,00
5,42
5,89
6,61
7,28
11,91
Codice
C3428006
Contenuto del kit
TR-9 TR-10 TR-15 TR-20 TR-25 TR-27 TR-30 TR-40
Prezzo unitario €
40,12
Cacciavite per viti esagono incassato
Chiave esagonale placcata in cromo punta nera
1 Chiave esagonale per vite TORX® e TORX® Tamper Resistant
Acciaio di alta qualità, interamente temprato Finitura nera
Dimensioni marcate a laser sullo stelo per una facile identificazione
Serie lunga per una maggiore trasmissione della torsione e maggiore accessibilità
Cacciavite con manico a T per vite esagono incassato Manico a 2 componenti per una presa confortevole e riduzione dei punti di pressione sulla mano
Stelo in acciaio di alta qualità, cromato, interamente temprato. Punta con finitura nera per maggiore precisione
Lama lunga per lavorare anche in spazi ristretti e in profondità
Lama corta a 90° quando è necessaria l’applicazione di una forza particolarmente elevata
Dimensioni e codice prodotto marcati a laser sullo stelo per una facile identificazione
Codice
C3998646
C3998640
C3998641
C3610684
C3998642
C3998643
C3998644
C3998645
Dimensione punta Torx (sporgente)
TR-9
TR-10
TR-15
TR-20
TR-25
TR-27
TR-30
TR-40
Prezzo unitario €
4,15
4,39
4,39
4,76
4,76
4,76
4,84
5,25
Impugnatura a T 2C utilizzabile da entrambe le estremità.
Codice
C5095550
C5095551
C5095552
C5095553
C5095554
C5095555
C5095556
C5095557
Dimen- sione Hex
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Lunghezza della lama
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
175 mm
175 mm
Prezzo unitario €
3,75
3,81
3,62
3,93
4,31
4,65
5,54
8,89
Codice
C3425981
C3425982
C3425983
C3425984
C3425985
C3425986
C3425987
C3425988
Dimensione Hex
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Prezzo unitario €
6,75
6,75
6,75
7,53
7,85
8,38
9,11
10,17
188
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
8438
8968
35282
8283
8275
6618