Page 204 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 204
Chiavi esagonali - chiavette esagonali con impugnatura a T
Set con avvitatore con impugnatura a T e tre terminazioni maschio esagonali da 8 pz.
Chiave con manico a T TORX 42 TX
• Manico blu con foro sporgente
• Acciaio al cromo-vanadio, lama cromate, punta rifinitura pistola di metallo
• TORX® = marchio registrato di Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Codice Imposta intervallo Contenuto
C2716993 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6mm
Prezzo unitario €
118,00
Codice
C2696504
C2696505
C2696506
C2696507
C2696251
C2696252
C2696253
C2696254
C2696270
C2696271
C2696272
C2696273
C2696274
C2696275
Cacciavite Torx
Cacciavite con manico a T per vite TORX®
Manico a 2 componenti per una presa confortevole e riduzione dei punti di pressione sulla mano Stelo in acciaio di alta qualità, cromato, interamente temprato. Punta con finitura nera per maggiore precisione
Lama lunga per lavorare anche in spazi ristretti e in profondità Lama corta a 90° quando è necessaria l’applicazione di una forza particolarmente elevata Dimensioni e codice prodotto marcati a laser sullo stelo per una facile identificazione
Codice
C3426012
C3426013
C3426014
C3426015
C3426016
C3426017
C3426018
C3426019
C3426020
C3426021
C3426022
C3426023
C3426024
Dimensione punta Torx (Recess)
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
T45
T50
Prezzo unitario €
4,41
4,41
4,41
4,41
4,94
4,94
4,94
4,94
5,42
5,42
5,76
7,13
8,59
10,07
Set con avvitatore con impugnatura a T e tre terminazioni maschio esagonali da 14 pz.
Codice Imposta intervallo Contenuto
C2716994 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-9-10-12-14mm
Chiave Torx placcata in cromo con punta nera
1
Prezzo unitario €
271,00
Impugnatura a T 2C utilizzabile da entrambe le estremità.
Dimensione punta Torx (sporgente)
T-6
T-7
T-8
T-9
T-10
T-15
T-20
T-25
T-27
T-30
T-40
T-45
T-50
Prezzo unitario €
4,84
4,84
4,84
4,84
6,92
7,08
7,08
7,77
7,77
8,38
8,71
8,71
8,71
Codice
C5095564
C5095565
C5095566
C5095567
C5095568
C5095569
C5095570
C5095571
Dimensione punta Torx (sporgente)
T9
T 10
T 15
T 20
T 25
T 27
T 30
T 40
Lunghezza della lama
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
150 mm
175 mm
Prezzo unitario €
5,05
4,86
4,92
5,05
5,18
5,31
5,31
5,69
190
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
35286
41066 41065
8276
6620