Page 200 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 200
Chiavi esagonali - chiavette Torx | Chiavi esagonali - set di chiavette Torx
Set di chiavi Torx - extra-lunghe placcate in nickel
Chiavi a L Torx con ritegno
Brugole Torx con trattamento BlackLaser per un’eccezzionale protezione delle superfici e longevità
di servizio. Quando si avvitano ed allentano viti ben strette, come ad esempio nel campo dei motori, non
è possibile tenere fermamente la vite con la mano sul cacciavite, per cui spesso si perde la vite. Il risultato sono lunghe ricerche o la perdita della vite (con il danno associato che ne può conseguire). Gli utensili TORX® HF sviluppati da Wera sono gli strumenti ideali perché presentano una geometria ottimizzata sul profilo originale TORX®. L’aderenza che si esercita tra la punta dell’avvitatore ed il profilo della vite assicura che quest’ultima sia saldamente stretta nell’utensile.
Chiavi a L Torx con testina sferica
Applicazioni:per viti TORX® e viti TORX® con
perno (BO = con foro assiale) Modello:con superficie BlackLaser, con guaina Punta:TORX® su braccio corto, TORX® con sfera su braccio lungo
Fornito in una valigetta di plastica.
Imposta
Quantità
Conte- Imposta intervallo
Prezzo unitario €
42,35
Codice nuto
C5095549 9
Contenuto
10 - 50 TX
Dimensione punta Torx (sporgente)
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
TX 45
TX 50
TX 55
TX 60
Lung- Prezzo
Serie di chiavi maschio piegate in supporto, 8 pz., TORX T9-T40
Dimensione punta Torx (sporgente)
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
Lung- Prezzo
Codice
C4192795
C4192796
C4192797
C4192798
C4192799
C4192800
C4192801
C4192802
C4192803
C4192804
C4192805
C4192806
C4192807
hezza
76 mm
79 mm
85 mm
90 mm
96 mm
104 mm
112 mm
122 mm
132 mm
143 mm
156 mm
171 mm
190 mm
unitario €
6,60
6,60
6,73
6,97
7,23
8,18
8,76
9,29
10,37
11,75
13,78
18,48
19,46
Codice
C4192773
C4192774
C4192775
C4192776
C4192777
C4192778
C4192779
C4192780
C4192781
hezza
76 mm
79 mm
85 mm
90 mm
96 mm
104 mm
112 mm
122 mm
132 mm
unitario €
2,67
2,87
2,96
3,05
3,26
3,43
3,50
3,65
4,21
Chiavi per viti torx, testa sferica
• In supporto blu di plastico
• Esecuzione KTX con punta sferica
• Acciaio cromo-vanadio 50CrV4, brunite
• TORX® = Marchio reg. della ditta Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Codice Imposta intervallo Contenuto
C2696542 43 TX T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
1
Prezzo unitario €
35,93
Assortimento di chiavi Torx pieghevoli extra lunghe
BE-9575 Assortimento chiavi esagonali Torx
Chiave esagonale per vite TORX®
Acciaio di alta qualità, interamente temprato Finitura nera
Dimensioni stampate sullo stelo per una facile identificazione
Serie lunga per una maggiore trasmissione della torsione e maggiore accessibilità
Testa sferica, più facile da inserire da angolazioni diverse
Più efficiente di una punta esagonale standard
Codice
C3410468
C3410459
C3410460
C3410461
C3410462
C3410463
C3410464
C3410465
C3410466
C3410467
Dimensione punta Torx (sporgente)
T-9
T-10
T-15
T-20
T-25
T-27
T-30
T-40
T-45
T-50
Prezzo unitario €
5,90
4,76
4,80
4,84
4,84
4,92
5,37
5,53
5,82
6,63
Fornito in valigetta di plastica.
Assortimento di chiavi esagonali con finitura nera, per vite TORX®, 8 pezzi
Supporto compatto a 2 componenti rende agevole maneggiare la singola chiave senza dover muovere le altre
Dimensioni riportate sul coperchio per una facile selezione
Foro per appendere
Codice
C4971694
C4971695
Contenuto del kit
Prezzo unitario €
34,02
24,84
TX5. TX6. TX7. TX8. TX9. TX10. TX15. TX20. TX25. TX27. TX30. TX40. TX50
TX10. TX15. TX20. TX25. TX27. TX30. TX40. TX45. TX50
Codice
C3428029
Contenuto del kit
T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
Prezzo unitario €
27,75
186
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
8436
10525
26967
10545
8443
40605
38651