Page 199 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 199
Chiavi esagonali - chiavette Torx
Chiave esagonale 3⁄32”-3/8” - Assortimento da 7 pezzi con finitura in fosfato nero
Chiavi Torx placcate in nickel
BE-9675 Assortimento chiavi esagonali Torx
Assortimento di chiavi esagonali con finitura nera, per per vite TORX® testa sferica, 8 pezzi
Supporto compatto a 2 componenti rende agevole maneggiare la singola chiave senza dover muovere le altre
Dimensioni riportate sul coperchio per una facile selezione
Foro per appendere
Codice
C6854023
BE-9787 Assortimento cacciavite
Prezzo unitario €
25,84
Prodotto secondo gli standard SAE/AISI 8650 in
una lega d’acciaio completamente temperato per realizzare una chiave solida e duttile con una superficie extra-dura che garantisce una durata più lunga e la conservazione dell’accuratezza delle dimensioni.
Codice
C5095536
C5095537
C5095538
C5095539
C5095540
C5095541
C5095542
C5095543
C5095544
C5095545
C5095546
C5095547
Dimensione punta Torx (sporgente)
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
TX 45
TX 50
TX 55
Prezzo unitario €
2,40
1,76
1,76
1,85
1,94
2,13
2,31
2,59
2,96
3,33
4,07
5,73
Codice
C2550420
Contenuto del kit
T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
Prezzo unitario €
38,41
Assortimento di chiavi esagonali con finitura nera, per vite ad esagono incassato, 7 pezzi, pollici
Supporto resistente agli urti
Possibilità di operare in differenti posizioni
Stop a 270o, utile quando è richiesta una torsione estrema
Facile da immagazzinare
Confezione self-service
Prezzo Codice Imposta intervallo Contenuto unitario €
Chiavi per viti torx
Brugole Torx
C1252053 3/32 in - 3/8 in
Brugole Torx
17,58
Chiave esagonale per vite TORX®
Acciaio di alta qualità, interamente temprato Finitura nera
Dimensioni marcate a laser sullo stelo per una facile identificazione
Serie lunga per una maggiore trasmissione della torsione e maggiore accessibilità
1
Prodotte secondo gli standard SAE/AISI 8650 Completamente in lega d’acciaio temprato, per realizzare una chiave solida e duttile, con una superficie extra dura che garantisce una durata più lunga e la conservazione della precisione nelle misurazioni.
Applicazioni:per viti TORX® Modello:con superficie BlackLaser Punta:TORX®
Codice
C3410444
C3410445
C3410446
C3410447
C3410434
C3410436
C3410437
C3410438
C3410439
C3410440
C3410441
C3410442
C3410443
C3998651
C3998652
Dimensione punta Torx (sporgente)
T-6
T-7
T-8
T-9
T-10
T-15
T-20
T-25
T-27
T-30
T-40
T-45
T-50
T55
T60
Prezzo unitario €
2,52
2,52
2,52
2,52
2,83
2,83
2,83
2,96
2,96
2,91
2,91
3,91
4,35
6,18
7,49
Codice
C4971637
C4971638
C4971639
C4971640
C4971641
C4971642
C4971643
C4971644
C4971645
C4971646
C4971647
C4971648
Dimensione punta Torx (sporgente)
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
TX 45
TX 50
TX 55
Prezzo unitario €
1,93
1,93
2,17
2,17
2,17
2,17
2,17
2,24
2,24
3,01
3,35
5,48
Codice
C4192808
C4192809
C4192810
C4192811
C4192812
C4192813
C4192814
C4192815
C4192816
C4192817
C4192818
C4192819
C4192820
C4192821
C4192822
Dimensione punta Torx (sporgente)
TX 6
TX 7
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
TX 45
TX 50
TX 55
TX 60
Prezzo unitario €
2,17
2,05
2,05
2,22
2,30
2,30
2,51
2,61
2,67
2,83
3,23
3,82
4,21
5,87
8,52
Utensili a mano e immagazzinamento
185
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26582
8288
187617
10534
34574
8292
8284