Page 195 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 195
Chiavi esagonali - Set chiavi esagonali sa mm
Assortimento di 8 chiavi esagonali metriche
Set di chiavi esagonali BE-9588
Assortimento di chiavi esagonali con finitura nera, per vite ad esagono incassato, 9 pezzi, millimetri Supporto compatto a 2 componenti rende agevole maneggiare la singola chiave senza dover muovere le altre
Dimensioni riportate sul coperchio per una facile selezione
Foro per appendere
Assortimento di chiavi esagonali
Assortimento di chiavi esagonali da 9 pezzi con punta a sfera lunga da 1,5-10 mm
Prodotte in acciaio forgiato e temperato al cromo- vanadio.
Fornite in un supporto unico che permette di inserire la chiave selezionata per convertirla in un’impugnatura a T che migliora la coppia.
Contenuto: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm.
Prezzo Codice unitario €
C4971699 8,33
Prodotte in acciaio forgiato e temperato al cromo- vanadio.
Fornite in un supporto unico che permette di inserire la chiave selezionata per convertirla in un’impugnatura a T che migliora la coppia.
Codice Contenuto del kit
C3428033 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
Prezzo unitario €
15,05
Codice Imposta intervallo Contenuto
C6854033 1
Prezzo unitario €
15,62
Assortimento di 8 chiavi esagonali metriche placcate in nichel
Assortimento di chiavi a brugola lunghe con punta a sfera No 9BM metriche
Serie di chiavi maschio esagonale piegate tipo lungo, brunite, con supporto in plastica
Contenuto: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm.
Codice Imposta intervallo Contenuto
C5095522 2
Set di chiavi a brugola lunghe
Prezzo unitario €
8,94
Codice Imposta intervallo Contenuto
C4129453 2-2,5-3-4-5-6-8-10mm
Prezzo unitario €
18,50
Fornito in valigetta di plastica.
Codice Imposta intervallo Contenuto
C4981733 1
1
Prezzo unitario €
15,64
Set di 22 pezzi di chiavi a brugola corte e lunghe
Set di chiavi lunghe con punta a sfera N. 9 BM - Metriche placcate in nickel
1,5/2/2,5/3/4/5/6/7/8/10 mm
Organizzazione: dimensioni di ciascuna chiave stampate sulla custodia. La custodia si chiude e serra la chiave quando non in uso. Prodotto con acciaio al vanadio-cromo durevole e ad alta resistenza. Le chiavi a brugola IRWIN® dispongono di superficie all’ossido nero e sono particolarmente levigate per una miglior presa. Le dimensioni sono impresse indelebilmente sul corpo per un’identificazione semplice e rapida.
Prezzo Codice unitario €
C4134746 13,37
Prodotto con acciaio al vanadio-cromo durevole
e ad alta resistenza. Le chiavi a brugola IRWIN® dispongono di superficie all’ossido nero e sono particolarmente levigate per una miglior presa. Le dimensioni sono impresse indelebilmente sul corpo per un’identificazione semplice e rapida.
Fornito in una valigetta di plastica.
Codice Dimensione
C4134743 1
Prezzo unitario €
25,24
Codice
C5095535
Imposta intervallo Contenuto
1
Prezzo unitario €
26,02
Utensili a mano e immagazzinamento
181
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8763
35274
26963
8966
40279
8441
34573
28377
187622