Page 196 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 196
Chiavi esagonali - Set chiavi esagonali sa mm
Set di brugole esagonali
Gamma del contenuto: 950 PKS 1 x 1.5x50 - 1 x 2.0x56 - 1 x 2.5x63 - 1 x 3.0x71 - 1 x 4.0x80 - 1 x 5.0x90 - 1 x 6.0x100 - 1 x 8.0x112 - 1 x 10.0x125
Brugole esagonali cromate con elevata protezione anti corrosione. Attacchi Hex-Plus per trasmettere coppie elevate ridurre gli smussamenti.
Prezzo Codice unitario €
C4192716 18,86
Set di chiavi a brugola a testa sferica con custodia
1,5/2/2,5/3/4/5/6/7/8/10 mm
Organizzazione: dimensioni di ciascuna chiave stampate sulla custodia. La custodia si chiude e serra la chiave quando non in uso. Prodotto con acciaio al vanadio- cromo durevole e ad alta resistenza. Le chiavi a brugola IRWIN® dispongono di superficie all’ossido nero e sono particolarmente levigate per una miglior presa. Le dimensioni sono impresse indelebilmente sul corpo per un’identificazione semplice e rapida.
Set di brugole esagonali
Codice
C4134745
Set di brugole esagonali
Prezzo unitario €
13,90
9 pezzi in clip a due componenti
1 Codice C3447328
Imposta Quantità Contenuto
9
Imposta intervallo Contenuto
950 PKL 1 x 1.5x90 - 1 x 2.0x100 - 1 x 2.5x112 - 1 x 3.0x126 - 1 x 4.0x140 - 1 x 5.0x160 - 1 x 6.0x180 - 1 x 8.0x200
- 1 x 10.0x219 -
Prezzo unitario €
24,54
Gamma del contenuto: 950 PKL BM 1 x 1.5x90 - 1 x 2.0x100 - 1 x 2.5x112 - 1 x 3.0x126 - 1 x 4.0x140 - 1 x 5.0x160 - 1 x 6.0x180 - 1 x 8.0x200 - 1 x 10.0x219
Brugole Torx con trattamento BlackLaser per un’eccezzionale protezione delle superfici e longevità di servizio. Elevata protezione anti corrosione. Attacchi Hex-Plus per trasmettere coppie elevate ridurre gli smussamenti.
Prezzo Codice Imposta Quantità Contenuto unitario €
Set di chiavi esagonali BE-9765
C3447329 9
Assortimento di chiavi esagonali
17,63
Assortimento di chiavi esagonali lunghe finitura nera, per vite ad esagono incassato, testa sferica, millimetri
Supporto in plastica
Dimensioni riportate sul coperchio per una facile selezione
Assortimento di chiavi esagonali da 9 pezzi codificate per colore con punta a sfera extra-lunga da 1,5-10 mm
Foro per appendere
Codice Contenuto del kit
C1252046 1,5 2 2,5 3 4 5 mm
Prezzo unitario €
10,01
Codice
C6854032
Imposta intervallo Contenuto
1
Prezzo unitario €
32,80
182
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
8285
10497 10499
187621
10490
8960