Page 197 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 197
Chiavi esagonali - Set chiavi esagonali sa mm
Set di brugole a codifica cromatica con manicotti
Serie di chiavi maschio esagonale piegate con estremità sferica, brunite, con supporto in plastica
BE-9688 Assortimento chiavi esagonali
Gamma del contenuto: 3950 PKL 1 x 1.5x90 - 1 x 2.0x101 - 1 x 2.5x112 - 1 x 3.0x123 - 1 x 4.0x137 - 1 x 5.0x154 - 1 x 6.0x172 - 1 x 8.0x195 - 1 x 10.0x224
Codice Imposta Quantità Contenuto
C4198358 9
Set di brugole con manicotti
Prezzo unitario €
31,84
Assortimento di chiavi esagonali lunghe finitura
nera, testa sferica, per vite ad esagono incassato, 9 pezzi, millimetri
Supporto compatto a 2 componenti rende agevole maneggiare la singola chiave senza dover muovere le altre
Magnetizzatore/smagnetizzatore incluso nel supporto Dimensioni riportate sul coperchio per una facile selezione
Foro per appendere
Codice
C4321041
Imposta intervallo Contenuto
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm
Prezzo unitario €
28,50
Codice Contenuto del kit
C3428035 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
Prezzo unitario €
21,97
Chiave esagonale 1⁄16”-3/8” - Assortimento da 9 pezzi con finitura in fosfato nero
Gamma del contenuto: 950 SPKL 1 x 1.5x90 - 1 x 2.0x101 - 1 x 2.5x112 - 1 x 3.0x123 - 1 x 4.0x137 - 1 x 5.0x154 - 1 x 6.0x172 - 1 x 8.0x195 - 1 x 10.0x224
Set di brugole unico e comprovato che permette di trasmettere coppie elevate, riduce considerevolmente lo smussamento della testa delle viti ed assicura una maggiore comfort. Realizzate con una barra rotonda, queste brugole presentano un diametro maggiore di quelle convenzionali. I profili Hex-Plus® sono incisi per una maggiore precisione. Il corpo in plastica assicura un maggiore comfort.
BE-9770 Assortimento chiavi esagonali
1
Codice Imposta Quantità Contenuto
C3447288 9
• In supporto blu di plastico
• GEDORE-VANADIUM 61CrSiV5, zincate
• Esecuzione KEL con punta sferica
• Acciaio GEDORE vanadio 59CrV4, cromato
Codice Imposta intervallo Contenuto
C2552689 42 KEL 2 2.5 3 4 5 6 8 10
Prezzo unitario €
31,84
Serie di chiavi maschio esagonale piegate in supporto, 8 pz., 2-10 mm
Assortimento di chiavi esagonali lunghe finitura nera, per vite ad esagono incassato, testa sferica, millimetri Supporto in plastica
Dimensioni riportate sul coperchio per una facile selezione
Codice
C6854022
Prezzo unitario €
12,35
Prezzo unitario €
Foro per appendere
Codice Contenuto del kit
C1252047 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
Prezzo unitario €
24,98
29,63
Utensili a mano e immagazzinamento
183
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
40596
10524
11338
8912
8282
187616
40556